Guide eclairage 2025

338 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis Projecteur CHAMPION Projecteur LED de forte puissance avec un système optique de qualité supérieure, offrant un excellent contrôle de la lumière gênante pour l’éclairage sportif et l’éclairage de grands espaces. Code produit Désignation Tarif HT 00019975486 CHAMPION 939W 110635 LM 4000K ASYM264L-740 V2 VSP 2 718 € 00019000066 CHAMPION 939W 112704 LM 4000K ASYM 264L-740 V1 VSP 2 718 € 00019000432 DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA 1 363 € 00019063212 DRV ED ALG5 1368W 1.05A 565V D #2CH DA 1 363 € Réduction de la facture énergétique & des émissions de CO2 Ancienne solution 8 Projecteurs PRT 40 > Source HPI-T 2000W > Puissance totale 2100W > Flux sortant 150 000 lm > Efficacité de 71 lm/W > Durée de vie 10 000 h → Allumage instantané et absence de nuisances lumineuses → Flux constant pendant toute la durée d’utilisation → Éclairage adapté aux besoins (ON/OFF, 100 %, 50 %) → Durée de vie étendue à 100 000 h à 25°C sans changement de source Nouvelle solution 12 Projecteurs CHAMPION > Source LED > Puissance totale 938W > Flux sortant 112 704 lm > Efficacité de 120 lm/W > Durée de vie 50 000 h RÉNOVATION ANCIENNE SOLUTION ÉCLAIRAGE TERRAIN TENNIS PUISSANCE INSTALLÉE : 3,46 KW ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : 58 % PUISSANCE INSTALLÉE : 1,44 KW Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=