Guide eclairage 2025

339 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis Projecteurs LED de moyenne puissance à haute performance pour l’éclairage de grands espaces sans nuisance lumineuse. AREAFLOOD PRO Code produit Désignation Tarif HT 92998081 AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP NC 00019619941 AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY 2 781 € Réduction de la facture énergétique & des émissions de CO2 Ancienne solution 8 Projecteurs AREAFLOOD Avec lampe IM > Source HPI-T 400W > Puissance totale 433 W > Flux sortant 31 160 lm > Efficacité de 72 lm/W > Durée de vie 10 000 h → Allumage instantané et absence de nuisances lumineuses → Flux constant pendant toute la durée d'utilisation → Éclairage adapté aux besoins (ON/OFF, 100 %, 50 %) → Durée de vie étendue à 100 000 h à 25°C sans changement de source Nouvelle solution 4 projecteurs AREAFLOOD LED > Source LED > Puissance totale 361W > Flux sortant 51 339 lm > Efficacité de 143 lm/W > Durée de vie 100 000 h PUISSANCE INSTALLÉE : 3,46 KW ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : 58 % PUISSANCE INSTALLÉE : 1,44 KW TENNIS SIMPLE - Projet type 200 lx (loisirs) Dimensions : 36 x 18 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d’installation : 8 m Norme EN 12193 classe III (semis FFT) = 200 lx • Facteur de maintenance : 0,90 Projecteurs Modèle Qté Inclinaison E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue AREAFLOOD PRO AFP 144L85 A4 740 HFX 4 10° 200 263 0,60 0,74 TENNIS DOUBLE - Projet type 200 lx (loisirs) Dimensions : 36 x 36 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d’installation : 10 m Norme EN 12193 classe III (semis FFT) = 200 lx • Facteur de maintenance : 0,90 Projecteurs Modèle Qté Inclinaison E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue AREAFLOOD PRO AFP 144L85 A4 740 HFX 8 10° 200 228 0,60 0,74 RÉNOVATION ANCIENNE SOLUTION ÉCLAIRAGE TERRAIN TENNIS Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=