Guide eclairage 2025

340 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis Projecteur 10,97 x 23,77 m › hauteur 9 m › 300 lux (à maintenir) ›200 lux Projet conforme à un court plein air suivant la norme NF P90-110. Les résultats sont présentés selon le maillage 24 points (au sol) préconisé par la Fédération Française de Tennis. Solution d’éclairage composée de projecteurs ClearFlood gen2 (BVP657), associés à un système de gestion* pour obtenir le niveau d’éclairement inférieur. Niveaux d’éclairement 100 % = 300 lux 66,6 % = 200 lux (économie d’énergie de 33,4%) Caractéristiques de l’installation Nombre de mâts 4 Nombre de projecteurs par mât 1 Hauteur d’installation 9 m Recul par rapport à la ligne double 3,50 m Distance du mât par rapport au filet 8 m Inclinaison + 28 ° / horizontale Niveau d’éclairement moyen (24 points FFT) ≥ 300 lux Uniformité EhMin/EhMoy (24 points FFT) ≥ 0,7 Puissance totale installée à : 100% 66,6% 2,02 kW 2,68 kW Matériel installé 4 ClearFlood gen2 Large (BVP657) à optique asymétrique extensive 1 BVP657 T25 1xLED900-4S/740 FP A35-WB avec drivers intégrés /mât Caractéristiques du projecteur ClearFlood gen2 (BVP656) Flux source / système 90 000 lm /78 420 lm Puissance système 507 W Température de couleur 4 000 K Indice de rendu des couleurs (IRC) > 70 Température ambiante de fonctionnement 25°C Contrôle commande Dali (D9) activé Cette nouvelle génération de la gamme Clearflood diminue le coût total de possession (TCO) de votre projet. La gamme est disponible en 3 tailles (BVP655, BVP656, BVP657) avec plusieurs options de finition et de maintenabilité. CLEARFLOOD GEN2 LARGE Code produit Désignation Tarif HT 05204979626 CLEARFLOOD GEN2 LARGE LED BVP657 740 OPTIQUE A65-WB 93000LM SOURCE RAL9007 3 321 € COURT DE TENNIS SIMPLE EXTÉRIEUR 18m 36m Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=