Guide eclairage 2025

341 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis 10,97 x 23,77 m › hauteur 11 m › 300 lux (à maintenir) › 200 lux Projet conforme à un court plein air suivant la norme NF P90-110. Les résultats sont présentés selon le maillage 24 points (au sol) préconisé par la Fédération Française de Tennis. Solution d’éclairage composée de projecteurs OptiVision gen3.5 (BVP528), associés à un système de gestion* pour obtenir le niveau d’éclairement inférieur. Niveaux d’éclairement 100 % = 300 lux 66,6 % = 200 lux (économie d’énergie de 33,4%) Caractéristiques de l’installation Nombre de mâts 4 Nombre de projecteurs par mât 1 Hauteur d’installation 11 m Recul par rapport à la ligne double 3,50 m Distance du mât par rapport au filet 9 m Inclinaison + 20 ° / horizontale Niveau d’éclairement moyen (24 points FFT) ≥ 300 lux Uniformité EhMin/EhMoy (24 points FFT) ≥ 0,7 Puissance totale installée à : 100% 66,6% 4,02 kW 2,68 kW Matériel installé 4 OptiVision gen3.5 (BVP528) à optique asymétrique intensive/extensive. 1 BVP528 LED1720-4S/740 A35-NWB T35 D9 / mât. Avec platines d’alimentation (drivers) 230/400V IP 66 déportées (BV) ou montées/fixées sur la lyre du projecteur (HGB). Caractéristiques du projecteur OptiVision gen3.5 (BVP528) Flux source / système 172 000 lm / 147 920 lm Puissance système 1 006 W Température de couleur 4 000 K Indice de rendu des couleurs (IRC) > 70 Température ambiante de fonctionnement 35°C Contrôle commande Dali (D9) activé Le système de projecteur OptiVision LED gen 3.5 Philips offre une solution d’éclairage complète pour une large gamme d’applications d’éclairage de grands espaces et de terrains de sport, des plus simples aux plus complexes OPTIVISION GEN3.5 (BVP528) Code produit Désignation Tarif HT 912300060429 OPTIVISION GEN3.5 BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT NC COURTS DE TENNIS JUMELÉS EXTÉRIEURS 36m 36m Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=