Guide eclairage 2025

342 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de foot Les solutions et innovations Bien éclairer un terrain de football d’entrainement Avantages de la technologie LED comparée aux anciennes solutions d’éclairage Exemple de projet éclairage terrain de foot et de loisirs Dimensions du terrain : 105 x 68 m Grille de calcul : 5 x 5 Classe Hauteur installation (m) Quantité E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue E3 22 28 400 496 0,70 0,83 E4 22 20 200 281 0,70 0,93 E4 18 12 75 163 0,70 0,85 Produit utilisé : Altis 4000K IRC 70 faisceau medium et large Facteur de maintenance (FM) : 1,00 Taux d’éblouissement (GR) : ≤ 50 ULR : 1 % Solution d’éclairage de terrain avec 4 mâts. Conforme aux exigences de la Fédération Française de Football (FFF). Consommation électrique restante Économie potentielle grâce à l’éclairage LED Économies supplémentaires avec un dispositif de commande 37 % 44 % 19 % 0 30 HID LED 60 90 120 150 180 210 ÉMISSIONS TOTALES DE CO2 LED + dispositif de commande Émissions de CO2 (en tonnes) – 37 % – 56 % 86 123 195 Réduction de la facture énergétique et des émissions de CO2 UNE FARANDOLE D’ÉCONOMIES Les rénovations utilisant les projecteurs Champion permettent de réaliser des économies substantielles en consommation d’énergie et en émission de CO2. Leur technologie LED permet de réaliser plus de 37 % d’économie par rapport aux solutions d’éclairage classiques, et plus encore avec les dispositifs de commande appropriés. 105 m 68 m Dimensions du terrain : 105 x 68 m Grille de calcul : 5 x 5 Classe Hauteur installation (m) Quantité E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue Classe II 22 28 200 226 0,60 0,75 Classe III 18 12 75 92 0,50 0,74 Facteur de maintenance (FM) : 0,900 Taux d’éblouissement (GR) : < 50 ULR : 0 % Solution d’éclairage de terrain avec 4 mâts. Conforme aux exigences de la norme européenne EN 12193. Produit utilisé : Champion 4000K IRC 70 105 m 68 m Installation existante 20 projecteurs HID 2 kW 214 lux Uo (Emin/Emoy) : 0,76 GR max : 48 ULR : 0 % Commande : commutation Solution de rénovation LED 28xChampion 938 W (26,2 kW) 218 mlux Uo (Emin/Emoy) : 0,72 GR max : 46 ULR : 0 % Commande : commutation / gradation Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=