343 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de foot CHAMPION Projecteur LED de forte puissance avec un système optique de qualité supérieure, offrant un excellent contrôle de la lumière gênante pour l’éclairage sportif et l’éclairage de grands espaces. Code produit Désignation Tarif HT 00019975486 CHAMPION 939W 110635 LM 4000K ASYM264L-740 V2 VSP 2 718 € 00019000066 CHAMPION 939W 112704 LM 4000K ASYM 264L-740 V1 VSP 2 718 € 00019000432 DRV ED ALG5 1368W 1.25A 565V D #2CH DA 1 363 € 00019063212 DRV ED ALG5 1368W 1.05A 565V D #2CH DA 1 363 € Réduction de la facture énergétique & des émissions de CO2 Ancienne solution 8 Projecteurs PRT 40 > Source HPI-T 2000W > Puissance totale 2100W > Flux sortant 150 000 lm > Efficacité de 71 lm/W > Durée de vie 10 000 h → Allumage instantané et absence de nuisances lumineuses → Flux constant pendant toute la durée d’utilisation → Éclairage adapté aux besoins (ON/OFF, 100 %, 50 %) → Durée de vie étendue à 100 000 h à 25°C sans changement de source Nouvelle solution 12 Projecteurs CHAMPION > Source LED > Puissance totale 938W > Flux sortant 112 704 lm > Efficacité de 120 lm/W > Durée de vie 50 000 h RÉNOVATION ANCIENNE SOLUTION ÉCLAIRAGE TERRAIN FOOTBALL PUISSANCE INSTALLÉE : 3,46 KW ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : 58 % PUISSANCE INSTALLÉE : 1,44 KW TERRAIN DE FOOTBALL - Projet type 150 lx (classification E5) Dimensions : 105 x 68 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d’installation : 18 m. Norme EN 12193 classe III : Emoy = 150 lx • Facteur de maintenance : 1 TERRAIN DE FOOTBALL - Projet type 75 lx (entrainement) Dimensions : 105 x 68 m. • Nombre de mâts : 4 • Hauteur d’installation : 18 m. Norme EN 12193 classe III : Emoy = 75 lx • Facteur de maintenance : 0,90 Projecteurs Modèle Qté E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue CHAMPION CHAMPION 264L-740 V2 VSP 12 75 92 0,50 0,74 Projecteurs Modèle Qté E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue CHAMPION CHAMPION 264L-740 V2 VSP 20 150 178 0,70 0,79 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=