Guide eclairage 2025

344 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de rugby Les solutions et innovations Bien éclairer un terrain de rugby d’entrainement L’éclairage doit fournir une illumination uniforme sur l’ensemble du terrain, adaptée à la classe de compétition proposée. Il doit également garantir que le vol complet du ballon soit visible tout en offrant de bonnes conditions de vision pour les joueurs, les officiels et les spectateurs. Lors de la mise en place de tout système d’éclairage, il convient de réduire autant que possible l’obstruction visuelle de l’événement pour les spectateurs. Il faut veiller à ce que des ombres ne soient pas projetées sur le terrain par des projecteurs situés derrière les toits des tribunes. Il est permis de placer des mâts en ligne avec de la ligne d’en-but, car les poteaux situés près de cette ligne peuvent réduire les ombres des poteaux de but élevés. Il existe quatre niveaux de classement d’éclairage. Ceux-ci correspondent aux prescriptions techniques d’éclairement requises par les différents niveaux de compétitions. Les niveaux E1 et E2 se concentrent sur les compétitions professionnelles alors que les niveaux E3 et E4 englobent les terrains d’entrainement jusqu’aux divisions fédérales. Grille de mesure de l’éclairement horizontal, niveaux E3 et E4 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26,25m 26,25m 4m 30m 2,5m Catégories de classification FFR* (hors TOP14 et Pro D2) E3 E4 Éclairement horizontal Eh moy [lux] à la mise en service 300 200 Eh moy [lux] à maintenir 250 150 Uniformité Eh min / Eh moy ≥ 0,7 ≥ 0,7 Uniformité Eh min / Eh max ≥ 0,5 ≥ 0,5 Taux d’éblouissement GR-Max 50 - Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=