345 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de rugby 95 x 68 m + en-buts › 300 lux › 250 lux › 200 lux Projet conforme au règlement Fédération Française de Rugby (FFR) en vue d’un classement E3 (divisions Fédérales, Championnats de France). Solution d’éclairage composée de projecteurs de type OptiVision gen 3.5 (BVP528), associés à un système de gestion* pour obtenir les deux niveaux d’éclairement inférieurs. Niveaux d’éclairement 100 % = 250 lux 83,3 % = 250 lux (économie d’énergie de 16.7%) 66,6% = 200 lux (économie d’énergie de 33,4%) Caractéristiques de l’installation Nombre de mâts 4 Nombre de projecteurs par mât 4 Hauteur d’installation 21,5 m Recul du mât par rapport à la ligne de touche 10 m Distance du mât par rapport à la ligne médiane 30 m Éclairage moyen horizontal à la mise en service (25 points FFR) ≥ 300 lux Uniformité EhMin/EhMoy (25 points FFR) ≥ 0,7 Uniformité EhMin/EhMax ≥ 0,5 Puissance totale installée à : 100% 83,3% 66,6% 24,09 kW 20,07 kW 16,06 kW Matériel installé 8 OptiVision LED gen3.5 à optique asymétrique intensive 2 BVP528 LED2590/757 OUT T35 A35-NB D9 / mât 4 OptiVision LED gen3.5 à optique asymétrique extensive/intensive 1 BVP528 LED2590/757 OUT T35 A35-WNB D9 /mât 4 OptiVision LED gen3.5 à optique asymétrique extensive 1 BVP528 LED2590/757 OUT T35 A35-WB D9 /mât Caractéristiques du projecteur OptiVision gen3.5 (BVP528) Flux source / système 259 000 lm / 222 740 lm Puissance système 1500 W Température de couleur 5 700 K Indice de rendu des couleurs (IRC) > 70 Température ambiante de fonctionnement 35°C Contrôle commande Dali (D9) activé Le système de projecteur OptiVision LED gen 3.5 Philips offre une solution d’éclairage complète pour une large gamme d’applications d’éclairage de grands espaces et de terrains de sport, des plus simples aux plus complexes OPTIVISION GEN3.5 (BVP528) Code produit Désignation Tarif HT 912300060437 OPTIVISION GEN3.5 BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO NC 912300060438 OPTIVISION GEN3.5 BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT NC TERRAIN DE RUGBY(E3) 120m 70 m Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=