347 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Grands espaces Les priorités et besoins pour les grands espaces extérieur > Maîtriser les consommations Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive). > Éclairer juste et améliorer le confort visuel Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires. > Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels. > Rénovation performante Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables. > Augmenter la durée de vie d’usage des luminaires Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant. Décret 2011-831 nuisance lumineuse Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 concernant la prévention et la limitation des nuisances lumineuses. Appliqué aux bâtiments non résidentiels, il stipule que les façades ne peuvent être illuminées que du coucher du soleil à une heure du matin. Les horaires d’allumage : de nouvelles contraintes L’arrêté reprend les plages horaires existantes avec plusieurs précisions : > Patrimoine, parcs et jardins : extinction au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site. > Éclairages extérieurs : extinction au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et rallumage à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité. Caractéristiques des luminaires >Température de couleur : ≤ 3 000 K Le marquage CE est obligatoire sur les luminaires. Il présume de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique. NF C 17-200 : Installations d’éclairage extérieur Un interrupteur différentiel 30mA doit être installé, en amont, à l’intérieur du tableau électrique principal, ou dans un tableau secondaire relié aux bornes phase, neutre et terre du tableau. La charte LED : éclairage extérieur Charte de qualité pour les données produits. Critères selon la norme NF EN 62722-2-1 : Performance des luminaires. NORME NF EN 13201 : Exigences en éclairage public Les performances sont à calculer pour ces voies : - luminance moyenne minimale maintenue, - uniformité générale minimale de luminance, - uniformité longitudinale minimale de luminance, - augmentation relative au seuil de perception (éblouissement d’incapacité), - rapport d’éclairement des abords. Protection luminaire L’indication de la protection contre les chocs : code normalisé IK (de IK 08 à IK 10 (anti vandalisme). Le produit doit pouvoir résister aux ballons, tondeuses, chocs et agressions diverses. Une très bonne résistance à la corrosion par la qualité des matériaux employés. Attention aux corrosions chimiques des produits phytosanitaires, aux installations en bord de mer. Ce qu’impose la norme Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=