348 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Grands espaces Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l’arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire ! LEDINAIRE ALL IN PROJECTEUR Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204973612 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 90W 10500LM 50KHL80 J+1 171 € 05204973606 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 100W 12000LM 50KHL80 J+1 169 € 05204973613 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 135W 15750LM 50KHL80 J+1 230 € 05204973607 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 150W 18000LM 50KHL80 J+1 226 € 05204973614 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 ASYM 180W 21000LM 50KHL80 J+1 316 € 05204973608 LEDINAIRE FLOODLIGHT ALL IN BVP169 MULTICCT 830 840 865 SYM 200W 24000LM 50KHL80 J+1 312 € Projecteur Projecteur forte puissance. Distribution asymétrique idéale pour les façades de bâtiments et l’éclairage de différentes zones. Technologie Flex 3 puissances réglables. Livré câblé 1 m. Fonte alu gris RAL 7016. LEO FLEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019964423 LEO FLEX IP66 80W 10000 LM 830 PC AS J+1 370 € 00019964424 LEO FLEX IP66 120W 15000 LM 830 PC AS J+1 490 € 00019964425 LEO FLEX IP66 190W 25000 LM 830 PC AS J+1 707 € 00019964426 LEO FLEX IP66 300W 40000 LM 830 PC AS J+1 851 € 00019964427 LEO FLEX IP66 80W 840 PC J+1 370 € 00019964428 LEO FLEX IP66 120W 840 PC J+1 490 € 00019964429 LEO FLEX IP66 190W 840 PC J+1 707 € 00019964430 LEO FLEX IP66 300W 840 PC J+1 851 € Projecteur LED bi-puissance, prêt à poser. Livré avec étrier intelligent, visserie prémontée et connecteur rapide, bouton pour ajuster la puissance. SPIDER+ Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03660769366 SPIDER+20 A35/W 37/51W 4563/5754LM L : 350/164MM 830 BK81 J+10 120 € 03660773370 SPIDER+20 65 A35/W 51W 5754LM L : 350/164MM 830 BK81 J+5 110 € 03660769362 SPIDER+30 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81 J+10 218 € 03660773378 SPIDER+30 130 A35/W 74/101W 8851/11162LM L : 350/284MM 830 BK81 J+5 202 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=