349 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Grands espaces Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915000078 1 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 20W 2100LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF J+1 45 € 07915841819 JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT S J+1 45 € 07915000061 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 50W 5250LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF J+1 88 € 07915841821 JUMPER PROJECTEUR 50W 3CCT S J+1 88 € 07915000047 2 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 75W 7800LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF J+1 137 € 07915000036 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 100W 10500LM 105LM/W 3CCT 50000H ON/OFF J+1 185 € 07915841823 JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT S J+1 185 € 07915000080 3 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 100W 13000LM 130LM/W 3CCT ASYMMETRIC 50000H J+1 193 € 07915841828 JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT AS J+1 193 € 07915000073 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 150W 19500LM 130LM/W 3CCT ASYMMETRIC 50000H J+1 322 € 07915841829 JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS J+1 310 € 07915000053 4 JUMPER PROJECTEUR EXT LED 200W 26000LM 130LM/W 3CCT ASYMMETRIC 50000H J+1 400 € 07915841830 JUMPER PROJECTEUR 200W 3CCT AS J+1 388 € Projecteur LED en aluminium finition gris anthracite, idéalement conçu pour le résidentiel. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer. Température réglable par switch 3000-4000-5000K. JUMPER 1 2 3 4 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051664 TWISTER 4 GRIS 83W 3000K IP66 IK08 12870LM 90° SYM J+1 200 € 00058051665 TWISTER 4 GRIS 120W 3000K IP66 IK08 18600LM 90°SYM J+10 238 € 00058051670 TWISTER 4 NOIR 83W 3000K IP66 IK08 12870LM 90°SYM J+1 200 € 00058051671 TWISTER 4 NOIR 120W 3000K IP66 IK08 18600LM 90°SYM J+10 238 € 00058051689 TWISTER 4 NOIR 83W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 12870LM 90° SYM J+10 235 € 00058051692 TWISTER 4 SENSOR GRIS 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM J+10 183 € 00058051695 TWISTER 4 SENSOR NOIR 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400LM 90° SYM J+10 183 € 00058051698 TWISTER 4 ASY GRIS 83W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 10050LM J+10 241 € 00058051699 TWISTER 4 ASY GRIS 120W 3000K IP66 IK08, ASY 125°X65, 14000LM 50000H J+10 249 € 00058051718 TWISTER 4 HP-O T2 200W/3000K 26000LM ASYM 125°X65° J+10 499 € 00058051704 TWISTER 4 HP-O T3 155W/4000K 23250LM ASYM 140°X80° J+10 458 € 00058051714 TWISTER 4 HP-O T3 200W/4000K 28000LM ASYM 140°X80° J+10 499 € Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique ou asymétrique, LED et driver intégrés. Résiste au Brouillard salin (480h). TWISTER 4 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=