Guide eclairage 2025

350 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Solution idéale pour l’éclairage des parkings extérieurs en version asymétrique, fixation top mât ou sur étrier. Extérieur I Grands espaces Projecteur LED compact pour installation extérieure. Optique asymétrique avec un accès aisé aux composants pour la maintenance. GUELL 1/2 & 2,5 Projecteur Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03660772166 GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+5 207 € LTF1122FA830 GUELL 1/A40/W 39W 4821 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+1 196 € 03660772161 GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+1 230 € LTF1123FA830 GUELL 1/A40/W 53W 5991 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+5 218 € 03660772195 GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+5 370 € LTF1222FA830 GUELL 2/A40/W 78W 9134 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+1 351 € 03660772189 GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+1 457 € LTF1223FA830 GUELL 2/A40/W 105W 12000 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+10 434 € 03660772228 GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+10 562 € LTF1622FA830 GUELL 2,5/A40/W 158W 17355 LM 830-94 ASYM 40° ETRC J+5 533 € 03660771196 GUELL 2-A40-W, ASYMETRIQUE IP66-IK07-145W-20000LM-3000K J+5 457 € 03660771200 GUELL 2,5-A40-W ASYMETRIQUE IP66-IK07-200W-25000LM-3000K J+5 562 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204096403 CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 162W 21320 LM /740 ASYM J+5 1 232 € 05204096397 CORELINE TEMPO LED BVP130 LED 217W 26400 LM /740 ASYM J+5 1 514 € 05204455880 CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 66W 8000LM J+5 624 € 05204905187 CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 72W 8000LM J+5 624 € 05204455873 CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF ASYM 98W 12000LM J+5 718 € 05204455897 CORELINE TEMPO LED BVP125 740 ON/OFF SYM 98W 12000LM J+5 718 € 05204905156 CORELINE TEMPO LED BVP125 730 ON/OFF ASYM 106W 12000LM J+5 718 € Projecteur idéal en équivalence des projecteurs HPI 400W et SHP 400 W, de haute qualité, innovante et simple d’installation. Connecteur étanche externe IP68. CORELINE TEMPO LARGE ET XLARGE Profil Chemin de ronde : Éclairement 10 lux U0 0,25 Tempo BVP125 LED80 Tempo BVP125 LED120 Tempo BVP130 LED210 Hauteur (m) 7 9 12 13 14 15 18 21 Interdistance (m) 18 23 30 34 36 41 49 45 Éclairement (lux) 32 19 10 12,5 10 10 10 10 Cas pratique Abords extérieurs Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses Profil PMR sur 10 m devant la facade : Éclairement 20 lux UO 0,4 Tempo BVP125 LED80 Tempo BVP125 LED120 Tempo BVP130 LED210 Hauteur (m) 7 8 9 10 11 12 14 16 18 Interdistance (m) 16 18 20 21 23 25 31 33 29 Éclairement (lux) 32 26 22 28 24 20 24 20 20 Pour un ULR conforme à l’arrêté il convient de ne pas dépasser une inclinaison de 25° par rapport à l’horizontale 25° Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=