Guide eclairage 2025

351 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Grands espaces Code produit Désignation Tarif HT 05204980196 GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW BV DRIVER DÉPORTÉ FG PSD ALU D9 3 274 € 05204980200 GAMEVISION BVP440 LED1235/757 DW HGB DRIVER INTÉGRÉ FG PSD ALU D9 3 428 € GameVision est un projecteur LED simple d’installation et idéal pour remplacer les projecteurs conventionnels dans certaines enceintes sportives de loisir. Son design inspirés des projecteurs conventionnels assure un éblouissement limité en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité. Il vise aussi à réduire la pollution lumineuse pour préserver la qualité du ciel nocturne. GAMEVISION GameVision peut aussi être utiliser pour l’éclairage des grands espaces. > Système de mémoire réglage > Volets Coupe flux (Option) > Driver déporté E3 > Corps en ALU moulé sous pression >Vitre anti reflets Projecteur forte puissance pour l’éclairage de grands espaces. Boitier d’alimentation à commander séparément. SQUARE PRO GLASS Code produit Désignation Tarif HT 03660413508 SQUARE PRO GLASS 470W 65762 LM 740 ASYM EXT 1 470 € 03660413512 BOX ALIM 470W 1,1A 470W-DALI 654 € 03660413502 SQUARE PRO GLASS 710W 102827 LM 740 ASYM50 1 770 € 03660413511 BOX ALIM 750W-1,1A-3CH-DALI 885 € Projets types : zone de stockage ou industrie en extérieur, centre de tri train / avion, parking extérieur. Gamme de projecteurs LED robuste, compacte et durable pour grands espaces extérieurs. PROJO PFM Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074430596 PROJECTEUR FL50 27/41W 840 4000/6000LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP J+1 105 € 07074430592 PROJECTEUR FL50 27/41W 830 3670/5500LM SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP J+1 105 € 07074430692 PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP J+1 166 € 07074430686 PROJECTEUR FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500LM SYM100 IP65 NOIR MULTILUMENNATURELOOP J+1 166 € 07074430616 PROJECTEUR FL100 53/69W 840 8000/10000LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP J+10 292 € 07074430608 PROJECTEUR FL100 53/69W 830 7320/9150LM SYM100 IP66 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP J+10 292 € 07074430628 PROJECTEUR FL150 83/100W 840 12500/15000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMEN NATURELOOP J+10 537 € 07074430624 PROJECTEUR FL150 83/100W 830 11670/14000LM SYM100 IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP J+10 537 € 07074430640 PROJECTEUR FL200 117/133W 840 17500/20000LM SYM100IP66 NOIR MULTILUMENNATURELOOP J+10 618 € 322mm 418mm 60mm Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=