Guide eclairage 2025

352 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Grands espaces Projecteur LED pour illuminations et éclairage de surfaces. Système optique composé d’une optique à lentilles polycarbonate. Recouvrement de l’ouverture de sortie de lumière en verre de sécurité simple, clair. À répartition semi-extensive asymétrique des intensités lumineuses. 2390 Projecteur Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165293723 2390 G2 PROJECTEUR 441MM 3000/4000K 15000/20000/25000LM ASYM J+10 302 € 00165293721 2390 G2 PROJECTEUR 306MM 3000/4000K 2000/3000/5000LM ASYM J+10 108 € 00165293722 2390 G2 PROJECTEUR 391MM 3000/4000K 8000/10000/15000LM ASYM J+10 232 € Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des quais de chargement résistant ou zones de stockage. Il peut également servir d’éclairage de façade. LANGFOSS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 04937641938 LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 39W 3000K J+5 474 € 04937641939 LANGFOSS MINI PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 75W 3000K J+5 474 € 04937641934 LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 103W 3000K J+5 606 € 04937641935 LANGFOSS PROJECTEUR ASYM. GRAPHITE LED 176W 3000K J+5 658 € 04937641942 LANGFOSS MAXI GRAPHITE 192W 24980LM 3000K RASUP A 70 J+10 1 062 € 04937641944 LANGFOSS MAXI GRAPHITE 296W 37240LM 3000K RASUP A 70 J+5 1 162 € Classe I en fonte d’alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 161lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 55°x120°. Réparable, CEE. Dim : 627x416x68mm. Garantie 5 ans. FL FLEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074437366 PROJECTEUR FL FLEX 138?250W/4000K 22200?39000LM ML A55X120 IP66 GRIS RAL9006 J+5 1 298 € 07074437381 PROJECTEUR FL FLEX DALI 250W/4000K 39000LM ML A55X120 IP66 GRIS RAL9006 J+5 1 422 € Résistance à la corrosion C5 : testé dans des environnements à forte salinité. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=