Guide eclairage 2025

354 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Grands espaces Kit Projecteur LED Solaire en aluminium. Panneau solaire déporté pour une orientation optimale. Gestion crépusculaire des <10 Lux et programmable via télécommande : flux lumineux 3 niveaux, la temporisation 3h ou 5h. Batterie Li-ion 4Ah-3,7V. PROJECTEUR COMPACT Projecteur solaire Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000024 SOLAIRE 10W 3000LM 4000K VEILLE + PANNEAU & TÉLÉCOMMANDE J+5 239 € SOLAIRE APPLICATIONS : Maison : porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc… Lieu public : parc, place, chemin, école, pavillons, camping, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc… Une gamme de projecteurs solaires à plusieurs niveaux de flux et autonomies. Idéale lorsque vos batiments isolés ne sont pas raccordés au réseau élec. PROJECTEUR FORTE PUISSANCE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960321 SOLAIRE 22W 1370 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU J+5 318 € 05821960322 SOLAIRE 30W 2160 LM 3000K GRIS FAISCEAU 90° + PANNEAU J+5 480 € 05821960323 SOLAIRE GRIS FAISCEAU 90°, PANNEAU SOLAIRE 40W, 1 MÈTRE DE CABLE, IP65, IK10, 3000°K, 4320LM J+5 689 € SOLAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=