Guide eclairage 2025

355 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Les solutions et innovations Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec mât hauteur 4 m La gamme aussi performante que décorative Avantages > Hauteur d’installation de 3,5 à 5 m > Éclairage confortable et de grande qualité > Design personnalisable > Luminaire évolutif et maintenance simpli ée > Conforme aux arrêtés sur les nuisances lumineuses > Compatible avec WattStopper et Interact (City) TownTune 5680 lm - Distribution symétrique, petits parkings - BDP260 LED79-4S/730 PSU II DS51 62P 5680 lm - 50 W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm 05204207301 TownTune 4260 lm - Distribution symétrique, places, parcs et jardins - BDP260 LED59/730 DS51 4260 lm - 39,5W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm 05204207295 TownTune 3652 lm - Distribution asymétrique, voie résidentielle PMR - BDP265 LED44-4S/730 DM10 3652 lm - 35W - 3 000 K - Ø : 477 - H : 187 mm 05204207592 Embout Ø 60 mm - 00006477504 Cas pratique petits parkings & places, parcs et jardins Petits parkings Éclairement moyen > 10 lux / Uniformité supérieure à 0,25 / Mât de 5 m Type de luminaire Interdistance (m) Emoy [lx] Emin [lx] Uniformité Puissance unitaire (W) TownTune 207301 15 12,4 7,3 0,59 50 5 m Places, parcs et jardins Éclairement moyen 10 lux / Uniformité supérieure à 0,4 / Mât de 3,8 m Type de luminaire Interdistance (m) Emoy [lx] Emin [lx] Uniformité Puissance unitaire (W) TownTune 207295 20 11,5 6,3 0,56 39 3,8 m 20 m 20 m City center Eclairage routier Eclairage urbain Eclairage résidentiel Habitations Hotels Conforme aux arrêtés nuisances lumineuses CEE Éligibilité f iche CEE RES-EC 104 Bien éclairer un cheminement PMR extérieur avec une borne La balise Vivara LED gen2 dessine les cheminements des parcs et jardins. Elle guide les promeneurs la nuit venue, en diffusant une lumière douce et précise de façon circulaire pour mettre en valeur l’environnement ou de façon asymétrique pour la mise en lumière des voies piétonnes. Avantages > Design, qualité et performance au juste prix > Distribution symétrique ou asymétrique > Température de couleur de 3000 ou 4000K > Performance : une puissance système de seulement 20W > Haute résistance aux chocs : IK10 > Grande durée de vie : 50000h > Protection contre les surtensions 10kV > Installation facile (précâblée) > Garantie standard de 3 ans 0 1 2 3 4 5 6 7 8 mètres 0 1 -0.5 5 25 15 30 20 10 30 5 15 5 15 25 30 20 10 30 15 5 Courbe Isolux - Vivara LED Gen 2, optique asymétrique Emoy 20.4 lux Uniformité 0,21 Coef de maint.0.80 Eclairage d’un chemin piétonnier 1000 Ø 160 Ø 160 Vivara LED gen2 BCP251 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=