Guide eclairage 2025

356 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Les solutions et innovations Remplacez vos anciennes boules opales par un luminaire plus respectueux de l’environnement NIGHTTUNE L’éclairage qui répond aux besoins de la nuit et la sécurite des personnes NightTune fonctionne en diminuant l’intensité de lumière et en mélangeant la lumière des LED chaudes et froides aux heures les plus creuses où la nature doit se regénérer. En atténuant les deux groupes de LED et vers le bas séparément, des températures de couleur allant d’un chaud 2200K à un modéré 3000K peuvent être atteint, à différents niveaux de luminosité respectant ainsi l’écosystème et la biodiversité des espaces naturels avoisinant. VOLUPTO Ø 406 mm - Ht. 571 mm BOULE OPALE Ø 500 mm • ULOR < 1% • 25 ans de durée de vie* • Valorisation des CEE**: 51€ * Sur la base de 4000 h/an à une température ambiante moyenne de 25°C ** Certificats d’Économie d’Energie > Opération standardisée RES-EC-104 pour l’éclairage extérieur LED blanc chaud 39W Lampe sodium basse pression 70W Solution CONFORME au décret contrairement au simple remplacement par une ampoule LED avec culot E27. FLOW R2L2 CARRA AERAFLOOD PRO Les Gammes THORN NightTune compatibles 3000K 100 % 2200K 50 % 2700K 75 % 2700K 75 % 30 10 17:00 00:00 22:00 05:00 07:00 100 % 75 % 50 % 0 % 25 % Canal 1 : Exemple de cas d‘utilisation : Canal 2 : Toujours à 100%. Gradation Résultat : 2200 K 3000 K 2200 K 4000 K Changement de la température de couleur et du niveau de flux lumineux 3000K 100 % 2200K 50 % 2700K 75 % 2700K 75 % 3000K 100 % 17:00 00:00 22:00 05:00 07:00 100 % 75 % 50 % 0 % 25 % Canal 1 : Exemple de cas d‘utilisation : Canal 2 : Toujours à 100%. Gradation Résultat : 2200 K 3000 K 2200 K 4000 K Changement de la température de couleur et du niveau de flux lumineux Il a été démontré que l’éclairage artificiel peut avoir un impact négatif sur la faune. Celui-ci affecte, sans s’y limiter, les espèces suivantes : les oiseaux marins, les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, les tortues, les paons, les producteurs aquatiques primaires. Que dit la loi ? Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses Au 1er janvier 2025 : Les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale (ULOR) en condition d’installation est supérieure à 50% sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le1er janvier 2025 (Article 8). Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=