357 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Les solutions et innovations Étendez votre éclairage intelligent aux abords des bâtiments et aux parkings extérieurs avec le nouveau capteur Zhaga Interact PRO. Parfait pour : > Parking > Abord de bâtiments > Parkings semi couvert Vous souhaitez ajouter des espaces extérieurs à votre système d’éclairage ? Avec Interact, c’est un jeu d’enfant. Le nouveau capteur pour parking extérieur Philips s’installe sur une large gamme de luminaires Philips dotés d’une prise inférieure Zhaga book 18. Il permet d’étendre rapidement votre système d’éclairage intelligent de l’intérieur vers l’extérieur. Cette configuration ne nécessite aucun câblage supplémentaire car le driver SR(D4i) pour les luminaires Philips fournit une alimentation auxiliaire au capteur. Le nouveau capteur parking de Philips peut être connecté via une prise inférieure Zhaga book 18 à 4 broches. Modèle lanterne TOP MAT LED compatible pour intégration des modules ZHAGA détection INTERACT READY. Capteurs ZHAGA de stationnement extérieur PHILIPS. TOWNTUNE INTERACT Code produit Désignation Tarif HT 05204880071 TOWNTUNE INTERACT BDP260 LED74-4S/830 II DS50 SRB 62P 732 € 478718 LCN4120/05 INT OUTD PARKING SENSOR 15F W 233 € 478756 LCN4120/15 INT OUTD PARKING SENSOR 15F B 233 € 478732 LCN4150/05 INT OUTD PARKING SENSOR 40F W 245 € 478770 LCN4150/15 INT OUTD PARKING SENSOR 40F B 257 € Les avantages d’une solution ZHAGA sur lanterne extérieure: > Installation rapide sur existant dôté d’une prise ZHAGA > Pas de fils supplémentaire > Large gamme de heuteur installation de 4,6m à 1é,2m > Capteur de lumière du jour à économie d’énergie Une fois installé, le capteur extérieur Philips permet aux luminaires extérieurs existants de réagir aux mouvements dans le périmètre du bâtiment et dans les espaces de stationnement extérieurs. Il ajoute à votre système la régulation et l’extinction automatiques à la lumière du jour. Tous les luminaires intelligents nécessitent le pilote SR(D4i) pour que les luminaires Philips fonctionnent avec les nouveaux capteurs. Distance d’installation optimale > Distance maximale entre les luminaires extérieurs : jusqu’à 50 m > Max. Distance entre la passerelle et le premier point lumineux extérieur jusqu’à 10 m. Détails du produit > Disponible en deux couleurs (noir/blanc) > Protection IP 66 > Deux variantes de produits pour différentes hauteurs de montage Version Lowbay : > Jusqu’à 4,6 m > Couverture du capteur : 7.3 m Version Highbay : > 4,6 m à 12,2 m > Couverture du capteur : 15.2 m Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=