Guide eclairage 2025

358 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Lanterne LED en aluminium gris clair avec fermeture verre pour espaces extérieurs résidentiel et PMR. Pour fixation top mât diamètre 60 MM. Luminaire ZAGA compatible pour configuration éclairage connecté ou gradation voir bi puissance et multi puissance à l’aide d’un switch à l’intérieur du luminaire (25 - 50-75-100%). Réduction de la pollution lumineuse avec un ULOR 0. NOUVELLE NELLA Lanterne top mât Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019709298 NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 GY SYMÉTRIQUE 3500 LM 30W 3000K J+1 506 € 00019709299 NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY ASYM 3500 LM 30W 3000K J+10 506 € 00019722847 NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT SYM 3000 LM 30W 2700K J+1 506 € 00019722848 NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT ASYM 3000 LM 30W 2700K J+5 506 € En remplacement 1 pour 1 d’une lanterne sodium 70 W sur Mât hauteur 4m. LEDVANCE Urban Lantern SYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu’à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim : ø395x417mm. URBAN LANTERNE SYMETRIQUE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074428762 URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS J+5 609 € 07074428763 URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR J+10 609 € 07074424683 URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS J+1 609 € 07074424684 URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR J+10 609 € 07074428766 URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS J+5 670 € 07074428767 URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR J+10 670 € 07074424679 URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 GRIS J+1 670 € 07074424680 URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT SYMÉTRIQUE IP66 NOIR J+10 670 € LEDVANCE Urban Lantern ASYMETRIQUE en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu’à 136lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Temp. -30?+50°C. Dim: ø395x417mm. URBAN LANTERNE ASYMETRIQUE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074428764 URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS J+10 609 € 07074428765 URBAN LANTERN 29W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR J+10 609 € 07074424685 URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS J+10 609 € 07074424678 URBAN LANTERN 29W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR J+10 609 € 07074428768 URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS J+10 670 € 07074428769 URBAN LANTERN 59W 822/827 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR J+10 670 € 07074424681 URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE GRIS J+10 670 € 07074424682 URBAN LANTERN 59W 830/840 MULTI SELECT ASYMÉTRIQUE NOIR J+10 670 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=