Guide eclairage 2025

359 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Luminaire décoratif pour mât droit. montage comme luminaire pour mât droit. Convient à la dimension de la tête du mât Ø 76 mm, Ø 60 mm ou Ø 42 mm. Un réducteur pour la dimension de la tête du mât Ø 60 mm est inclus dans la livraison. 2375 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165293731 2375 AB7L/32/50-7MC 1G1W ET J+5 400 € 00165293732 2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET J+5 400 € Pour l’éclairage en extérieur comme p. ex. rues d’habitation, routes à grande circulation, parkings, pour l’éclairage de passages piétons, arcades, chemins dans des parcs et des espaces verts. Hedo+ Série de luminaires LED pour aménagement urbain. Montage sur tête de mât diam. 60 À 76mm. Composés d’un corps en aluminium moulé sous pression et peint. Joint en silicone anti vieillissement. Diffuseur en verre plat sérigraphié. HEDO+ Code produit Désignation Tarif HT 03660413655 HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 23W IP65 IK09 2080LM 3000K ANTHRACITE 508 € 03660413661 HEDO+ TÊTE DE MÂT LED 42W IP65 IK09 3710LM 3000K ANTHRACITE 532 € 03660413898 HEDO+FT TÊTE DE MÂT LED 36W OPTIQUE C/EW IP66 IK08 4132LM 3000K ANTHRACITE RPA 605 € 03660413941 HEDO+FT TÊTE DE MÂT LED 34W OPTIQUE SR075 IP66 IK08 3690LM 3000K ANTHRACITE 508 € 03660413958 HEDO+FT TÊTE DE MÂT LED 40W OPTIQUE SR075 IP66 IK08 4291LM 3000K ANTHRACITE 508 € Luminaire urbain LED en aluminium moulé traitement de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Fixation sur poteau Ø 60 mm pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire. Conforme aux normes UNI 10819 et à l’Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse. LYRA+ Code produit Désignation Tarif HT 03660772270 LYRA+ 30 SR/100 730 AN-96 RPA 253 € 03660772266 LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPA 284 € Code produit Désignation Tarif HT 05204207356 BDP260 LED39-4S/730 PSU II DS51 62P 586 € 05204207370 BDP260 LED50-4S/730 PSU II DM10 62P 594 € 05204207295 BDP260 LED59-4S/730 PSU II DS51 62P 598 € 05204207431 BDP260 LED74-4S/730 PSU II DS51 62P 639 € Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. Distribution symétrique (DS51) ou distribution moyenne (DM10). TOWNTUNE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=