Guide eclairage 2025

360 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France FENES est un luminaire pour montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm de forme épurée,FENES est livré avec 8 mètres de câble pour des mâts standards, FENES est asymétrique. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting. FENES Lanterne top mât Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Code produit Désignation Tarif HT 04937212631 FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 2250LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042 319 € 04937212632 FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE GRIS RAL 7042 319 € 04937212644 FENES LENTILLE ASYMÉTRIQUE 3790LM 3000K RA>70 DALI GRIS RAL 7042 339 € 04937212775 FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 NON DIMMABLE 43W LED 421 € 04937212776 FENES MAXI LINSE 2 6350LM 3000K RA>70 DALI-2 43W LED 476 € Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion. Montage en tête de mât 60mm ou bras de 42 à 48mm. Lanterne élégante et performante offrant un éclairage pérenne pour l’environnement urbain. CARAT Code produit Désignation Tarif HT 00019969597 CT S 24L50 37W 5220 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT 711 € 00019969596 CT S 24L70 52W 7667 LM 730 NR BP CL2 W6 T60 ANT 711 € 00019969594 CT S 36L50 55W 7765 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT 775 € 00019969593 CT S 36L70 76W 10377 LM 730 NR BP CL2 W8 T60 ANT 775 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=