Guide eclairage 2025

361 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Lanterne urbaine d’installation facile grâce à son connecteur débrochable, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. TOWNGUIDE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204181830 BDP100 LED50/730 II DS PCC GR 62P - 716 € 05204181861 BDP100 LED50/730 II DW PCC GR 62P - 716 € 05204181892 BDP100 LED70/730 II DS PCC GR 62P - 716 € 05204181908 BDP100 LED70/730 II DW PCC GR 62P J+5 716 € TrueForce Core LED HPL** 25 000 h 05204750299 21W 05204750336 28W Si vous ne souhaitez changer que les lampes * Produit non disponible ** Sur appareillage électromagnétique, il faut s’assurer qu’il n’y ait pas d’amorceur et que les condensateurs de compensation soient déconnectés pour éviter le courant réactif Produits installés Réf. Sonepar Produits de remplacement LED Conso. Conseils Flucompactes alimentation non intégrés TrueForce Urban LED HPL 50 000 h 80W E27 Vapeur de Mercure MercureBan* 05204638146 21W Contournement du ballast conseillé (alimentation en 230V direct) pour une installation electrique plus saine 125W E27 Vapeur de Mercure MercureBan* 05204638184 28W 70W E27 Sodium (top de mât) 00007204264 05204638221 42W Pour respecter la réglementation européenne adoptée en 2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. La solution StreetSaver répond à 100% à cette réglementation. STREETSAVER Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204311012 STREETSAVER LANTERNE LED 60P BPP008 830 27W 2300LM IP65 IK08 50000H L80 J+5 540 € Code produit Désignation Tarif HT 00019054284 PLI D 36W 4063 LM 3000K 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT 1 188 € Lanterne LED urbaine portée dotée de la technologie NightTune qui ajuste l’intensité lumineuse et la température de couleur en fonction de l’heure de la nuit. PLURIO LED NIGHTTUNE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=