Guide eclairage 2025

362 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Lanterne élégante qui allie technologie et tradition pour le remplacement des boules opales avec le choix entre optique symétrique ou asymétrique. VOLUPTO Lanterne top mât Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019910228 VO 18L70- 39W 4870 LM 730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT - 719 € 00019910236 VO 24L70- 51W 6138 LM 730 U1 SC CL2 W5 T60 ANT - 765 € 00019908904 VO 18L70- 39W 4995 LM 3000K SF RS CL2 W5 T60 ANT J+1 683 € À la recherche d’une nouvelle identité pour votre ville, avec un luminaire élégant qui allie technologie et tradition ? VOLUPTO propose une solution nouvelle avec une approche décorative pour les environnements modernes et contemporains. Luminaires pour l’éclairage public. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu’à 100 000 h (à 25 °C). Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus. Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l’angle d’inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d’horizon (ULR 0%). SL FLEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074001440 SL FLEX SM 25W/730 RV25ST RAL9006 LEDV J+10 543 € 07074001443 SL FLEX SM 36W/730 RV25ST RAL9006 LEDV J+10 579 € 07074001446 SL FLEX MD 58W/730 RV25ST RAL9006 LEDV J+10 660 € 07074001450 SL FLEX MD 80W/730 RV25ST RAL9006 LEDV J+10 743 € 07074001456 SL FLEX LA 110W/730 RV25ST RAL9006 LEDV J+10 916 € 07074001462 SL FLEX LA 158W/730 RV25ST RAL9006 LEDV J+10 1 186 € 07074555253 SL FLEX EMBOUT MÂT DE DIAMÈTRE 76MM LEDVANCE - 45 € 07074555257 SL FLEX RÉDUCTEUR POUR MÂT DE DIAM 60MM VERS 42MM - 26 € luminaire extérieur sur mât pour un montage droit et un montage pour crosse pour la tête du mât de Ø 60 mm ou Ø 76 mm. Angle d’inclinaison en 5 paliers de +/- 10 ° réglable, à l’échelle. 2370 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165292018 2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 J+5 469 € 00165292016 2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 J+5 325 € 00165293898 2370/42 RÉDUCTEUR - 18 € Applications : parkings, circulations piétonnes, accès, grands escaliers, chemins industriels, pistes cyclables Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=