Guide eclairage 2025

363 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Lanterne décorative redéfinissant l’espace urbain. Confort visuel pour les citadins et maintenance aisée pour les installateurs. FLOW Code produit Désignation Tarif HT 00019606579 FW 24L70- 52W 6764 LM 730 NR BP HFX CL2 T60F ANT 718 € Lanterne LED de style XIXe avec une optique routière, offrant une solution d’éclairage durable et efficiente pour les quartiers historiques. Prévoir adaptateur pour montage en top sur mât avec emmanchement Æ 60 mm. EP445 Code produit Désignation Tarif HT 00019937442 EP445 24L70- 53W 5035 LM 730 ND-A BPS CL2 W5M MTP 1 088 € 00019937460 EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX 120 € Large offre de borne technique led extérieure. Résistant au brouillard salin 500h. IP65 IK09. ALICIA - LANA - ARIA - EMI Borne Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00058051791 LANA BORNE 800MM 12W 800LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIAM 118 MM J+10 220 € 00058000198 TIGE DE FIXATION POUR LANA J+10 35 € 00058051793 ALICIA BORNE 1000MM 25W 1600LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIAM168 MM J+5 390 € 00058000212 TIGE DE FIXATION POUR ALICIA J+5 35 € 00058051792 ARIA BORNE 1000MM 25W 1600LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIAM168 MM J+10 390 € 00058000208 TIGE DE FIXATION POUR ARIA J+10 35 € 00058051794 EMI BORNE 800MM 15W 1000LM 3000K IP65 IK09 NOIR DIM120X120MM J+5 299 € 00058000214 TIGE DE FIXATION POUR EMI J+10 35 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=