Guide eclairage 2025

364 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possible et sur demande. Optique 360° ou 180°. Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible. CYCLO Borne Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02714335484 CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE J+5 481 € 02714335485 CYCLO 360° 24W 2100LM 3000K DETECTEUR ANTHRACITE J+10 514 € 02714335525 ACCESSOIRE CYCLO REFLECTEUR 180° J+10 35 € 02714336890 CYCLO 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE J+10 446 € 02714336891 CYCLO SENSOR 24W 2100LM 3000K ANTHRACITE J+10 487 € Ø160 955 Borne ronde pour éclairage extérieur. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l’appareil. Compatible avec variateur fin de phase. SLIM Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271232067 SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H300 MM J+10 197 € 08271232071 SLIM 14W 1820LM 120° DIM ANTHRACITE DIAM 80 H600 MM J+10 207 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02855020244 VERSO 20W 3000K 360° ANTH 1 MT FIN FRONT DE MER J+1 522 € 02855020245 VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER - 522 € 02855020265 VERSO 20W 3000K 180° NOIR 1 MT FIN FRONT DE MER - 522 € 02855020264 VERSO 20W 3000K 180° ANTH 1 MT FIN FRONT DE MER - 522 € 02855020246 VERSO 20W 3000K 360° 40CM HAUTEUR - ANTHRACITE J+5 466 € 02855020247 VERSO 20W 3000K 360° 40CM-NOIR FRONT DE MER - 466 € 02855020267 VERSO 20W 3000K 180° 40CM-NOIR FIN FRONT DE MER - 466 € 02855020266 VERSO 20W 3000K 180° 40CM-ANT FIN FONT DE MER - 466 € Borne technique 20W LED traitement bord de mer IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360° ou 180°. Trois tailles 40 cm, 70 cm et 1 mètre. Version en 4000K disponible. VERSO 20 La gamme VERSO «Front de mer» est compatible bord de mer avec un traitement spécifique garantissant une très bonne résistance dans le temps. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=