365 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Borne technique avec détecteur intégré idéale pour baliser et sécuriser vos circulations extérieures tout en optimisant vos consommations d’énergie. VERSO 20 PIR Code produit Désignation Tarif HT 02855020269 VERSO 20W 3000K 360° NOIR 1 MT DETECTEUR 674 € 02855020268 VERSO 20W 3000K 360° ANTHR 1 MT DETECTEUR 674 € 02855020271 VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR NOIR 624 € 02855020270 VERSO 20W 3000K 360° 40CM DETECTEUR ANTHRACITE 624 € Borne technique 11W LED peinture anti-corrosion IK10 IP65. Plusieurs RAL de finition possibles et sur demande. Optique 360 ° ou 180°. Deux tailles 60cm et 90cm. Version en 4000K disponible. VERSO 11 Code produit Désignation Tarif HT 02855018026 VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - NOIR 402 € 02855018022 VERSO 11W 3000K 360° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE 402 € 02855018009 VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - NOIR 402 € 02855018007 VERSO 11W 3000K 180° 90CM HAUTEUR - ANTHRACITE 402 € 02855018064 VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - NOIR 375 € 02855018060 VERSO 11W 3000K 360° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE 375 € 02855018047 VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - NOIR 375 € 02855018041 VERSO 11W 3000K 180° 60CM HAUTEUR - ANTHRACITE 375 € Code produit Désignation Tarif HT 00019064134 CN B 20W 1017 LM 8L70 830 SYM CL2 MPL ANT 1 075 € 00019068512 CN B 20W PMR 1030 LM 8L70 830 ASYM CL2 MPL ANT 1 075 € Ø 234 150 Ø16 15.5 740 1017 277 Ø160 Ø247 Les bornes et les lanternes Candle de Thorn n’émettent quasiment pas de flux lumineux vers le ciel, ce qui permet de minimiser le halo lumineux. Elles sont également dotées d’un design minimaliste et épuré, pour leur permettre de s’intégrer parfaitement dans leur environnement. Elles fournissent une lumière douce et personnalisée, idéale pour les zones résidentielles et piétonnes telles que les parcs, les allées et les abords de bâtiment. CANDLE Candle - Des luminaires extérieurs élégants qui n’émettent qu’une faible quantité de lumière vers le ciel. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=