Guide eclairage 2025

366 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Borne asymétrique dotée de la technologie Flat beam qui délivre un faisceau rasant pour les cheminements de largeur 4 m. maxi. Choix entre 3 hauteurs. RAZE Borne Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019908951 RAB 14W 696 LM 1L35-730 ASYM WPC HF 6K 900 ANT - 748 € 00019905611 RAB 1L35-730 WP HF 6K 900 J+5 761 € 00019909898 RAB 14W 696 LM 1L35 730 ASYM WPC HF 6K 700 ANT - 715 € 00019909899 RAB 8W 425 LM 1L20 730 ASYM WPC HF 6K 400 ANT - 700 € Borne lumineuse REEF 3000 K CRI 90 1324 lm gris aluminium. Durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium. REEF Code produit Désignation Tarif HT 00249003579 BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 1324 LM GRIS ALU 180° 1 395 € 00249003571 BORNE LUMINEUSE REEF 3000 K CRI 90 2427 LM GRIS ALU 360° 1 422 € 00249004348 BORNE LUMINEUSE REEF 38W 3000K IP65 IK10 FINITION BRONZE 180° 1 395 € Code produit Désignation Tarif HT 04937623800 KJEVIK BORNE NOIR 26W 3000K 2060 LM 79 LM-W 720 € 04937623804 KJEVIK ECRAN DE 180 PERMETTANT UN ECLAIRAGE ASYMETRIQUE NOIR ACIER 27 € 04937100555 ANCRAGE AU SOL POUR BORNES SG 161 € Kjevik est une borne solide pour les espaces publics, les sentiers et les parcs. Son rendement lumineux est très élevé et sa consommation d’énergie est faible. La répartition de la lumière est large et précise. Un bouclier à 180°, idéal pour les sentiers ou autres lieux où l’éclairage doit être limité à un demi-cercle, est disponible comme accessoire. KJEVIK Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=