367 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Borne semi encastré de sol pour balisage et sécurisation de cheminement piétonnier. IP67 IK09 Corps en fonte d’alu EN AB-47100 et peinture anticorrosion. Deux versions optiques: 90° et 300°. Vis externe antivandalisme. RAL spécial sur demande. LITTLE ROK Code produit Désignation Tarif HT 02855010144 LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K NOIR 360° 467 € 02855014621 LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K NOIR 360° 467 € 02855010147 LITTLE ROK 30W 750 LM 3000K GRIS 360° 467 € 02855014622 LITTLE ROK 30W 760 LM 4000K GRIS 360° 467 € 02855010138 LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K NOIR 180° 477 € 02855014619 LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K NOIR 180° 477 € 02855010141 LITTLE ROK 30W 360 LM 3000K GRIS 180° 477 € 02855014620 LITTLE ROK 30W 380 LM 4000K GRIS 180° 476 € Borne design et technique LED 16W à diffusion 360°. Disponible en 2 versions 60 cm et 90cm. IP65 IK10. FRISBEE Code produit Désignation Tarif HT 02855014394 FRISBEE 16W 3000K NOIR 265 € 02855014395 FRISBEE 16W 4000K NOIR 265 € 02855014396 FRISBEE 16W 3000K GRIS 265 € 02855014397 FRISBEE 16W 3000K GRIS 265 € 02855014385 POLE 60CM NOIR 82 € 02855014386 POLE 60CM GRIS 82 € 02855014389 POLE 90CM NOIR 92 € 02855014390 POLE 90CM GRIS 92 € 02855014185 COUVERTURE BASE INOX 30 € Pour configurer la borne FRISBEE bien penser à chiffrer les 3 composantes: la Tête (FRISBEE) + POLE (Fût) + Couverture base. Borne lumineuse STICK 3000 K CRI 90 en aluminium injecté EN AB-44300 et aluminium pressé EN AW-6060 haute résistance à l’oxydation. Existe en plusieurs modèle hauteur 360 ou 800 mm en mono ou bi direction. STICK Code produit Désignation Tarif HT 00249327170 BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:360MM MONO DIRECTION 559 € 00249327152 BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:360MM BI DIRECTION 543 € 00249327188 BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 152 LM H:800MM MONO DIRECTION 612 € 00249327207 BORNE LUMINEUSE STICK 3000 K CRI 90 301 LM H:800MM BI DIRECTION 628 € La famille de bornes lumineuses à LED Stick à répartition de lumière diffuse et uniforme est particulièrement bien adaptée à l’environnement tertiaire & résidentiel. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=