368 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France SUN STAY Solaire Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel No d’e Le jour, la batterie se charge à l’aide du panneau photovoltaïque qui capte l’énergie solaire 1 Panneau solaire 2 Batterie 3 Luminaire La nuit, l’énergie accumulée dans la batterie durant la journée est redistribuée pour alimenter le luminaire et donc éclairer 2 1 2 3 3 1 Nombre d’heures d’ensoleillement annuel : < 1700 h > 2750 h 1700 - 2000 h 2250 - 2500 h 2000 - 2250 h 2500 - 2750 h Le panneau solaire Il capte l’énergie solaire et la transforme en énergie électrique (200Wc / 315Wc) Le luminaire Il diffuse et répartit la lumière exactement là où elle est utile en fonction de l’application choisie (2000 à 19 820 lm) La batterie Elle stocke l’énergie emmagasinée la journée et permet d’alimenter le luminaire la nuit venue (50Ah à 180Ah) Le contrôleur Il optimise la charge de la batterie et gère l’alimentation du luminaire en fonction d’un profil de gradation (600W) SunStay offre un design remarquable, en intégrant dans le même luminaire, le panneau solaire, le contrôleur, la batterie et le système d’éclairage. A la fois discret et performant son capteur de mouvement et sa programmation via Bluetooth en font un luminaire flexible (hauteur jusqu’à 4m). Code produit Désignation Tarif HT 05204517271 SUNSTAY BRP710 LED 4500 LM WW 60MO PDIM30 BLE SOLAR 2 476 € SOLAIRE LE SOLAIRE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ? Produire de la lumière au quotidien grâce au soleil sans puiser dans les ressources de la planète. Afin d’adapter notre solution solaire, nous utilisons les données d’irradiances moyennées sur 12 ans pour prévenir des variations climatologiques. Cela nous permet de dimensionner les différents composants afin de répondre aux exigences de votre projet, et ce toute l’année et partout en France. IMPORTANT OBLIGATOIRE : Une étude de faisabilité est à effectuer par les experts Eclairage Sonepar pour tout projet Solaire avant la commande. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=