369 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Projecteur lanterne solaire télécommandé. Détection de mouvements. Faisceau asymétrique 140°-70°. Veille : 1440Lm. 100% : 4800Lm. Panneau solaire 21W. Batterie LiFePO41200mAh-9,6V. Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale. PRO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960380 LANTERNE SOLAIRE 40W 4800 LUMENS DÉTECTION 3000K ASYMÉTRIQUE J+1 491 € 05821960436 PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 15W À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE J+1 163 € SOLAIRE Tête de mât solaire 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB -télécommandé - détecteur de mouvements - 120° -panneau solaire 25W - batterie LiFePO4 24 000mAh/3,7V - temporisation et intensité réglable - éclairage fixe ou veille+détection. LOTUS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960447 TÊTE DE MÂT SOLAIRE 360° 3CCT 3000°K/4000°K/6000°K + RGB TÉLÉCOMMANDÉ J+1 490 € SOLAIRE Gamme de style contemporain à haute performance LED solaire avec détecteur intégré pour l’éclairage en zone isolée. MOOREA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960398 APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM J+10 498 € 05821960396 BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM J+10 498 € 05821960395 LAMPADAIRE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM J+10 748 € SOLAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=