Guide eclairage 2025

370 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France LAGUNA Solaire Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Tête de mât solaire autonome et panneau solaire 15,6 W livrée avec télécommande. Diamètre 520 mm. Poids 16 Kg. Pose sur mât Ø 60 mm jusqu’à 4,50 m de haut. Les éclairages solaires sont faciles à installer, sans tranchée, ni coût d’électricité, leur installation reste accessible à tous. Ils peuvent être plantés, fixés, déplacés, quelque soit la configuration de votre espace à éclairer. SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000007 TÊTE DE MAT SOLAIRE AUTONOME 9W 2000 LM 3000K 140° GRIS J+5 819 € LAGUNA Lampadaire solaire intelligent pour mât Ø 60 mm, jusqu’à 12 m de haut, de 30 à 120 W 3000°K, idéal pour éclairer des parkings ou résidences en autonome. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960296 LAGUNA 30W 4000 LM 3000 K 140/170° GRIS J+10 2 063 € 05821960297 LAGUNA 60W 7000 LM 3000 K 140/170° GRIS J+10 2 313 € 05821960333 BF LIGHT - CANDELABRE SOLAIRE AUTONOME 60W 6000LM+TELECOMMANDE- 3 MODES J+10 3 603 € 05821960298 LAGUNA 120W 14000 LM 3000 K 140/170° GRIS J+10 3 813 € SOLAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=