Guide eclairage 2025

371 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Abord bâtiment tertiaire & industriel Lanterne solaire intelligente ATLAS disponible en 3 puissances : mode veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Fixation possible en applique et/ou en top de mât et latéral. ATLAS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960374 ATLAS 40W 4800LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL J+10 1 563 € 05821960375 ATLAS 80W 9000LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL J+10 2 063 € 05821960376 ATLAS 120W 14500LM 3000°K VEILLE + DÉTECTION OU FIXE + MODE ADAPTATIF : TOP OU LATÉRAL J+10 3 063 € SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960359 TULIP SOLAIRE DIAM 60 MM 25W 2000LM 3000K J+10 571 € SOLAIRE Tête de mât 360° pour candélabre solaire diam 60 MM autonome avec détecteur crépusculaire des <10 lux autonomie 10 heures. Traité anti feu et anti UV. TULIP Programmation horaire dynamique 100% flux aux 3 premières heures puis 70% les 2 heures suivantes et 30% jusqu’à extinction. La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l’année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos. GAMME HYBRIDE SOLAIRE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821960349 BF LIGHT - CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K DIAM TETE 434 MM J+10 1 105 € 05821000229 TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 30W À DÉTECTION 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE J+10 2 375 € 05821000230 TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 60W À DÉTECTION- 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE J+10 2 625 € 05821000228 TÊTE DE MÂT LAGUNA HYBRIDE 120W À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU ASYMÉTRIQUE J+10 4 125 € SOLAIRE Une solution hybride solaire connectée au réseau permet de faire plus de 90 % d’économies d’énergie tout en garantissant un fonctionnement si la batterie n’a pas réussi à se recharger si l’ensoleillement n’est pas suffisant. La technologie Bf Hybride Solaire/Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l’année. Lorsque les apports solaires ne sont pas suffisants, la partie filaire prend instantanément le relais afin de vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions météos. HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05821000225 LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 60W 4800LM 3000°K J+10 1 888 € 05821000226 LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 80W 9000LM 3000°K J+10 2 363 € 05821000227 LANTERNE HYBRIDE SOLAIRE INTELLIGENTE 150W 14500LM 3000°K J+10 3 363 € SOLAIRE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=