373 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Urbain Conçue pour les projets LED à grande échelle, UniStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Une solution LED abordable pour l’éclairage routier. LUMISTREET MINI Lanterne Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204169593 BGP292 LED 6880 LM/730 II DM50 D9 48/60S J+1 592 € Grâce à son efficacité et à un faible coût initial, UniStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide avec des économies d'énergie importantes et immédiates. Lanterne d’éclairage routier compacte et de poids réduit pour une manipulation aisée, avec une grande flexibilité d’installation. CIVITEQ Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019933126 CQ 24L70 52W 6842 LM 730 NR BPS CL2 M60 GY-S - 541 € 00019934464 CQ 36L70 77W 10115 LM 730 NR BPS CL2 M60 GY-S J+5 596 € Une gamme résidentielle et urbaine personnalisable grâce à la modularité et aux accessoires proposés, conforme aux arrêtés nuisances lumineuses selon versions. TOWNTUNE LATÉRAL Code produit Désignation Tarif HT 05204881955 BDP265 LED 6888 LM /830 II DM10 48/60A 624 € Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d’ores et déjà prêt pour les évolutions futures telle que la télégestion au travers de l’application Interact City. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=