Guide eclairage 2025

374 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Urbain Lanterne Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074403045 SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST 8450 LM J+1 320 € 07074403037 SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST 5850 LM J+1 288 € 07074573025 SL AREA REDUCTION D60-42MM J+1 14 € STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST au Design fonctionnel et épuré convient à une large gamme d’applications d’éclairage de rue et de zone classée M, C et P selon norme EN13201. à la hauteur du mât. Protection contre les surtensions : jusqu’à 10 kV (L/N-PE). SL AREA Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019959509 IP 36L70 70W 10144 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT J+5 611 € 00019048756 IP 24L70 52W 6827 LM 730 NR BPS CL2 M60 ANT J+5 566 € 00019922445 IS 24L70 52W 6975 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY - 397 € 00019922451 IS 36L70 76W 10411 LM 730 NR CL2 W7 T60 GY - 446 € Lanterne pour le routier, efficiente et durable, matériaux résistants dans le temps et aux agressions de l’environnement y compris en bord de mer. ISARO PRO UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT Isaro Pro comporte de nombreuses solutions de contrôle et de gestion intégrées. Grâce à InCity, le système à la pointe de l’éclairage extérieur intelligent, il est possible d’optimiser les économies d’énergie, de fournir de la lumière uniquement quand cela est nécessaire et de contrôler les luminaires à partir d’un simple tableau de bord. Les versions DLS+DETEK sont fournies avec un dispositif électronique équipé d’un capteur High Frequency associé à un interrupteur crépusculaire (DLS). Celui-ci est programmé pour allumer automatiquement l’appareil lors de la diminution de la lumière naturelle tout en assurant un éclairage de sécurité à 30% du flux lumineux et en atteignant 100% du flux lors d’une détection de présence. SPIDER+ POST DETECTEUR Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03660772276 SPIDER+ POST 38 A35EW 830 40W 4560 LM 3000 K BK81 DLS+DETEK J+10 335 € Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48…60 mm Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=