Guide eclairage 2025

375 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mât & accessoires PETIT JEAN, le savoir faire du créateur du mât éclairage Depuis 1959, Petitjean a continuellement développé des supports d’éclairage et de transport d’énergie adaptés à l’évolution des normes dans le but de répondre et d’anticiper les besoins des différents marchés. Pour déterminer correctement un produit : > Hauteur hors sol > Saillie de la (ou des) crosse(s) > Type et nombre de luminaires > Catégorie de terrain. Attention : la norme indique un minimum contractuel. Il est de la responsabilité du donneur d’ordre de préciser les conditions plus sévères s’il les juge utiles. Ce qu’impose la norme 22m/s 28m/s 26m/s 24m/s 34m/s 36m/s 32m/s 17m/s France métropolitaine Départements d'Outre-Mer EN 40 CTICM : vitesses de vent I wind velocities EN 40 29 22 56 35 50 14 61 53 49 72 28 27 76 80 62 59 2 60 8 51 55 54 57 67 68 90 88 70 25 52 10 77 95 91 78 45 89 41 37 79 86 36 18 58 21 39 71 3 23 87 16 63 42 69 1 74 38 73 5 4 83 6 2B 2A 13 30 84 43 48 15 19 24 47 32 65 31 66 11 81 34 12 46 82 9 7 26 44 85 17 33 40 64 L’extrait de la norme NF EN 1991-1-4/NA est reproduit avec l’accord d’AFNOR ; Seul le texte original et complet de la norme tel que diffusé par AFNOR - accessible via le site internet www.afnor.org - a valeur normative. De 3 m à 14 m, en 1 ou 2 éléments, il est principalement destiné à supporter les luminaires en top, les crossettes, ou les projecteurs sur traverse. Formes cylindrique, rond-conique, octo-conique. Toutes les informations sur les capacités Résistance au vent : surfaces maximales admissibles en tête Descente de charges et massif indicatif à respecter en fonction de la hauteur de mât Capacités HS m 22 m/s 24 m/s 26 m/s 28 m/s 34 m/s M T Lm x Hm m Lm Hm Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I m.daN daN 3 25 1,51 1,29 1,27 1,07 1,06 0,90 0,90 0,77 0,59 0,51 353 139 0.5x0.5 3,5 25 1,17 0,95 0,95 0,78 0,79 0,65 0,67 0,55 0,43 0,35 342 123 0.5x0.5 4 25 0,90 0,70 0,73 0,57 0,60 0,47 0,50 0,39 0,31 0,24 335 114 0.5x0.5 4,5 25 0,68 0,53 0,54 0,42 0,43 0,34 0,36 0,28 0,21 0,16 333 110 0.5x0.5 5 25 0,51 0,38 0,39 0,29 0,31 0,23 0,25 0,18 0,13 0,10 331 107 0.5x0.5 Tiges candélabres et mâts droits Aluminium et Acier Les tiges de scellement sont réalisées en acier haute adhérence B500B (norme NF A 35-080-1). Version Diamètre (mm) Partie Filetée (mm) Longueur (mm) Forme Finition 16/14 16 14 300 J brut 20/18 20 18 400 J brut 25/24 25 24 600 J brut Entretien Assurer une maintenance par un examen visuel de l’ensemble du support. Tous les 3 ans, il est conseillé de réaliser un examen visuel du mât, de contrôler la perpendicularité du massif par rapport au sol et de vérifier le compactage du sol autour du massif. Resserrer si nécessaire les écrous ou vis, graisser les vis de porte. Traiter toute apparition de corrosion ou de fissuration anormale. 2 plaquettes carrées Détail des plaquettescarrées Matière : S235 JR G2 EN 10025 2 écrous héxagonaux selon NF EN ISO 4032 classe 6 Tige haute adhérence brute B500B selon NF A 35-080-1 Massif béton obligatoire Mât droit en acier Les massifs réalisés sur le lieu d’implantation doivent être coulés pleine fouille avec un béton de résistance caractéristique (fc28) au moins égale à 20 MPa (béton dosé à 350 kg / m3 de ciment) et doivent être vibrés pour éliminer les poches d’air. Un drain d’évacuation de l’eau doit être prévu. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=