Guide eclairage 2025

376 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mât & accessoires Mât Mât cylindrique en acier galvanisé. Ø 89 mm. TCA 89 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00106140250 TCA 89 3M50 + EMBOUT DÉMONTABLE 60X70 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ / COLISAGE X20 J+1 490 € 00106180580 TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ - 370 € 00106180584 TCA 89 3M AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ J+5 371 € 00106180589 TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X70 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ - 429 € 00106180590 TCA 89 3M50 AVEC EMBOUT SOUDÉ 60X100 / SANS TIGES/ ACIER GALVANISÉ J+5 430 € Capacités 22 m/s 24 m/s 26 m/s 28 m/s 34 m/s M T HS m Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I m.daN daN Lm x Hm m 3 25 1,51 1,29 1,27 1,07 1,06 0,90 0,90 0,77 0,59 0,51 353 139 0.5x0.5 3,5 25 1,17 0,95 0,95 0,78 0,79 0,65 0,67 0,55 0,43 0,35 342 123 0.5x0.5 4 25 0,90 0,70 0,73 0,57 0,60 0,47 0,50 0,39 0,31 0,24 335 114 0.5x0.5 4,5 25 0,68 0,53 0,54 0,42 0,43 0,34 0,36 0,28 0,21 0,16 333 110 0.5x0.5 5 25 0,51 0,38 0,39 0,29 0,31 0,23 0,25 0,18 0,13 0,10 331 107 0.5x0.5 Un mât droit permet l'installation de lanterne EP en fixation TOP Mât. Dimensions HS m Øa mm Øb mm Lp mm Pp mm Hp mm cxd mm E mm TS mm 3 89 89 400 55 700 55x60 200 J 16/14x300 3,5 89 89 400 55 700 55x60 200 J 16/14x300 4 89 89 400 55 700 55x60 200 J 16/14x300 4,5 89 89 400 55 700 55x60 200 J 16/14x300 5 89 89 400 55 700 55x60 200 J 16/14x300 c d Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00106163118 ALPHA 3M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ J+5 423 € 00106163127 ALPHA 3M50 SANS TIGES ACIER GALVANISÉ - 486 € 00106163136 ALPHA 4M SANS TIGES ACIER GALVANISÉ J+5 496 € 00106000027 ALPHA 3M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ - 504 € 00106000028 ALPHA 3,50M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ - 568 € 00106000029 ALPHA 4M SANS TIGES PEINT RAL7016 OU RAL2900 SABLÉ - 607 € Capacités 22 m/s 24 m/s 26 m/s 28 m/s 34 m/s M T HS m Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I Cat II Cat I m.daN daN Lm x Hm m 3 50 1,06 0,90 0,87 0,75 0,73 0,62 0,61 0,53 0,39 0,34 263 109 0.5x0.5 3,5 50 1,10 0,89 0,90 0,73 0,75 0,61 0,64 0,51 0,40 0,32 329 119 0.5x0.5 4 50 0,89 0,70 0,73 0,57 0,60 0,46 0,50 0,39 0,30 0,23 335 114 0.5x0.5 4,5 50 0,81 0,62 0,65 0,50 0,53 0,40 0,43 0,33 0,26 0,19 373 116 0.5x0.5 Dimensions HS m Øa mm Øb mm Lp mm Pp mm Hp mm cxd mm E mm TS mm 3 60 111 305 83 500 72x56 200 J 16/14x300 3,5 60 120 305 86 500 75x67 200 J 16/14x300 4 60 116 450 76 500 65x70 200 J 16/14x300 4,5 60 121 450 77 500 65x77 200 J 16/14x300 c d Mât rond conique en acier galvanisé ou peinture RAL 7016 ou RAL 2900 sablé. 60 mm en tête pour lanterne en top. ALPHA Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=