Guide eclairage 2025

377 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mât & accessoires Crosse simple ou double pour fût Ø 60 mm. CROSSES SIMPLES & DOUBLES Une crosse permet l'installation de lanterne EP en latéral. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00106881103 1 DOUBLE CROSSE (DC) KC 0.50 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ J+5 84 € 00106882143 2 SIMPLE CROSSE (SC) KC 0.50 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ J+5 146 € 00106141753 3 SIMPLE CROSSE (SC) DA 1 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ - 99 € 00106142533 4 DOUBLE CROSSE (DC) DA 1 M 5° POUR FÛT Ø 60 MM EN ACIER GALVANISÉ J+5 242 € Saillie 500 mm. / Poids 3,6 kg Saillie 1000 mm. / Poids 6,3 kg Saillie 500 mm. / Poids 5,9 kg Saillie 1000 mm. / Poids 11,0 kg 1 2 3 4 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00106000002 TRAVERSE TR X400 MM EN ACIER GALVANISÉ POUR 1 PROJECTEUR J+5 102 € 00106000004 TRAVERSE TR X1100MM EN ACIER GALVANISÉ POUR 2 À 5 PROJECTEURS J+5 225 € 00106385033 TRAVERSE TR X1500MM EN ACIER GALVANISÉ POUR 2 À 5 PROJECTEURS - 324 € 00106000009 BRIDE DE FIXATION POUR TRAVERSE Ø 12 MM POUR FÛT 60/68 MM J+5 18 € 00106000008 OBTURATEUR 2 PASSE-FILS Ø 62 MM J+5 47 € Traverses, brides et embouts pour fixation projecteurs. TRAVERSES/ BRIDES /EMBOUTS Une traverse permet la fixation d'un ou plusieurs projecteurs asymétriques. Attention de bien respecter le nombre de projecteurs en fonction du poids maximum admissible par le mât. Crosses et traverses Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=