Guide eclairage 2025

379 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mât & accessoires Collier universel, un moyen simple et efficace pour fixer durablement vos accessoires. FEUILLARD & CHAPES Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00106161132 FEUILLARD 10 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX) J+1 50 € 00106161133 FEUILLARD 10 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX) - 77 € 00106161134 FEUILLARD 20 X 0.4 - 50 M (PRIX RLX) J+1 78 € 00106161135 FEUILLARD 20 X 0.7 - 50 M (PRIX RLX) J+5 128 € 00106022115 CHAPES 10 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET) J+5 24 € 00106022116 CHAPES 20 MM (SACHET 100/PRIX PAR SACHET) J+1 42 € Gaine de protection pour passage de câble. PROTECTEUR CÂBLE ALUMINIUM & PVC Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00106400512 PROTECTEUR ALUMINIUM Ø35 J+1 35 € 00106400522 PROTECTEUR ALUMINIUM Ø 60 J+1 55 € 00106400532 PROTECTEUR ALUMINIUM Ø90 - 72 € 00106412022 PROTECTEUR PVC GRIS Ø 35 J+1 17 € 00106412032 PROTECTEUR PVC GRIS Ø 60 J+1 32 € 00106412042 PROTECTEUR PVC GRIS Ø 90 J+1 46 € 00106412122 PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 35 J+5 17 € 00106412132 PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 60 J+5 32 € 00106412142 PROTECTEUR PVC IVOIRE Ø 90 J+5 39 € Gaine de protection Disponible en matériaux aluminium ou en PVC (couleurs PVC : Gris - Ivoire - Marron) par lot de 5 ou de 10 pièces suivant le modèle. TERRE (L.2 600 mm) Ø 35 (L.2 750 mm) Ø 60 (L.2 750 mm) Ø 90 (L.2 750 mm) 140 X 50 (L.2 750 mm) Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00106000861 COFFRET JUNIOR 2 CÂBLES 4 X 16 MM2 L : 270 MM L : 51 MM - H : 54 MM J+1 90 € Les coffrets Junior sont équipés d’une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupe-circuit, ce qui permet une maintenance facilitée. COFFRET CLII JUNIOR CÂBLE DESCRIPTIF TECHNIQUE Classe électrique : classe II • Protection IP 44 • Enveloppe fil incandescent 650°C. • Équipé d’un coupe-circuit Ph/N avec fusibles 4A - 10 x 38 courbe Gg (en standard). • Conforme aux normes CEE • Parafoudre type 2 : conforme NF EN 61643-11. Pour la version façade : existe en 2 coloris noir (proche RAL 9004) ou beige (proche RAL 1015). INSTALLATION Les coffrets JUNIOR sont équipés d’une porte coulissante transparente et imperméable avec un accès rapide au coupecircuit, ce qui permet une maintenance facilitée. 1 Porte coulissante transparente et imperméable. 2 Crochet réglable par l’avant. 3 Vis imperméable pour fermeture du coffret. 4 Deux passages possibles du câble du luminaire, protégés par une tétine : par le haut ou par le bas du coffret. 5 Serrage par système étrier/ vis CMC de chaque conducteur. 6 Passage câbles d’alimentation avec serrage par collier. Pour la version façade : capot monté sur charnière. Fixation par visserie ø 6mm maximum ou avec du feuillard. Coffrets de connexion classe 2 Coffrets façade 1 2 3 4 5 6 Les règles de la NF C 17-200 s’appliquent au domaine de l’éclairage extérieur (EP) dans les cas de travaux neufs ou de mise à niveau des installations existantes. L'utilisation d'un coffret pied de mat CLII est obligatoire pour chaque mât. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=