Guide eclairage 2025

380 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mât & accessoires Accessoires Coffret de connexion 4 x 16 mm2 avec protection contre les surtensions 10 kV. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. Dimensions : 270 x 51 x 54 mm. Poids : 0,35 kg. TEMPO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019031261 TEMPO16 4X16 2 CABLES C/W SPD 10KV J+1 207 € 00019315967 TEMPO16 CL2 4X16 2 CABLES J+1 97 € Horloge digitale astronomique, programme hebdomadaire. Réglage du lieu d’installation via la sélection d’une ville ou les coordonnées géographiques. SELEKTA 170 TOP3 Code produit Désignation Tarif HT 00073810120 SELEKTA 170 TOP3 330 € Horloge digitale, programme hebdomadaire. Commutation au passage par zéro de l’alternance pour charge élevée. Programmation par appli smartphone, PC ou direct sur horloge. TR 610 TOP3 LE SAVIEZ-VOUS ? L'utilisation de l'horloge astronomique représente environ 4000 h d'allumage par an. Elle peut permettre de réaliser des économies de l'ordre de 10 % dans les cas les plus favorables. L'horloge astronomique permet également par un simple réglage de programmer des coupures nocturnes. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00073810126 TR 610 TOP3 J+1 200 € 00073810011 CLEF DE PROGRAMMATION COMPATIBLE POUR HORLOGE DIGITALE ET HORLOGE ASTRONOMIQUE J+1 79 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=