382 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Encastré plafond Gamme complète de downlights pour l’extérieur IP65. Downlight encastré pour l’extérieur, puissance réglable. RAX SOFT Code produit Désignation Tarif HT 04937212750 RAX SOFT 150 BLANC 4000 3730LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE 177 € 04937212751 RAX SOFT 150 BLANC 4000 3780LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE 177 € 04937212752 RAX SOFT 150 NOIR 4000 3680LM 3000K RA>80 NON DIMMABLE 177 € 04937212753 RAX SOFT 150 NOIR 4000 3730LM 4000K RA>80 NON DIMMABLE 177 € Encastré pour plafond diam. 180 mm. Épaisseur du faux plafond: 1-30 mm. Corps en fonte d’alu EN AB-47100. Collerette en inox IP67 IK10. Traitement spécial pour une utilisation en extérieur (sablage, décapage, lavage n.3. OLODUM MIDI C Code produit Désignation Tarif HT 02855014579 OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 15° 320 € 02855014580 OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 45° 320 € 02855014578 OLODUM MIDI C COB 9,1W 1239 LM 4000K 30° 320 € 02855014577 OLODUM MIDI C COB 9,1W 1112 LM 3000K 45° 320 € 02855014575 OLODUM MIDI C COB 9,1W 12112 LM 3000K 30° 320 € 02855014576 OLODUM MIDI C COB 9,1W 1119 LM 3000K 15° 320 € Downlight IP65 pour extérieur. Puissant et performant. Collerette acier ou inox. LOBBY Code produit Désignation Tarif HT 00249727221 DOWNLIGHT MINI LOBBY BASIQUE 3000 K CRI 90 597 LM NOIR54° 428 € 00249727253 DOWNLIGHT LOBBY BASIQUE 3000 K CRI 90 1467 LM NOIR 65° 566 € 00249003412 DOWNLIGHT MINI LOBBY PRO 3000 K CRI 90 907 LM 54° 547 € 00249003413 DOWNLIGHT LOBBY PRO 3000 K CRI 90 1937 LM 65° 743 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=