384 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Applique Applique technique Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner trois niveaux de puissance, programmables lors de l’installation IP66. Disponible en 2 tailles. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit. SHIELD Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03660769394 SHIELD+ TAILLE 1 12-17-24 A-EW 840 AN96 MULTIFLUX J+10 247 € 03660769392 SHIELD+ TAILLE 1 12-17-24 A-EW 830 AN96 MULTIFLUX J+10 247 € 03660769370 SHIELD+ TAILLE 2 72 A-EW 840 AN96 - 432 € 03660769368 SHIELD+ TAILLE 2 72 A-EW 830 AN96 - 432 € 03660769374 SHIELD+ TAILLE 2 48 A-EW 840 AN96 - 432 € 03660769373 SHIELD+ TAILLE 2 48 A-EW 830 AN96 - 432 € SHIELD existe en version EXTREME adaptée aux conditions extrêmes, -40°C Applique murale compacte, mono ou bi-émission, avec carénages colorés en option. ORION Code produit Désignation Dispo Tarif HT 03660769229 ORION V MONO 5.5W 409 LM S/EW 830 AN96 J+10 97 € 03660769241 ORION H B 10 A40/W 830 AN96 - 108 € 03660773407 ORION V B NB 11 R 830 AN96 - 108 € 03660769242 ORION H B 10 A40/W 830 WH87 - 108 € 03660770838 ORION H M 5.5 A9/EW 827 ANTHRACITE - 97 € 03660769235 ORION V BI 11W 800 LM S/EW 830 AN96 J+10 108 € Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l’éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistance. MIMIK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05592761905 MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED MONO 13,5W 960LM 3000K ANTHRACITE J+10 220 € 05592761907 MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED BI 24W 1930LM 3000K GR/M J+10 295 € 05592761909 MIMIK 20 FLAT APPLIQUE LED BI 24W 1930LM 3000K ANTHRACITE J+10 295 € 05592761920 MIMIK 20 CP/T2 APPLIQUE LED 26W 2346LM 3000K GRIS CLAIR J+10 295 € 05592761919 MIMIK 20 CP/T2 APPLIQUE LED 26W 2346LM 3000K ANTHRACITE J+10 295 € 05592761911 MIMIK 20 M A60/W APPLIQUE LED 26W 2149LM 3000K ANTHRACITE J+10 295 € 05592762098 MIMIK 30 CP/T3 APPLIQUE LED 30W 2558LM 3000K ANTHRACITE J+10 318 € 05592762031 MIMIK 30 A60/W APPLIQUE LED 30W 2373LM3000K ANTHRACITE J+10 318 € 03660763504 MIMIK 20 M CP/T2 APPLIQUE LED 21W 1973LM 3000K ANTHRACITE J+10 295 € Joints en silicone antivieillissement, et peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Idéal pour le bord de mer. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=