385 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Projecteur architectural LED Asymétrique fixation en applique fixe. Idéale pour rétro éclairer des voûtes en indirect. Peinture anti-corosion et RAL à la demande possible. SOLARIS MCL FIXE Code produit Désignation Tarif HT 02855019932 SOLARIS MCL 44W BLANC 3000K 343 € 02855019927 SOLARIS MCL 44W NOIR 3000K 343 € 02855019912 SOLARIS MCL 44W GRIS 3000K 343 € 02855019930 SOLARIS MCL 44W BLANC 4000K 343 € 02855019919 SOLARIS MCL 44W NOIR 4000K 343 € 02855019908 SOLARIS MCL 44W GRIS 4000K 343 € Luminaire Wallpack IP66 résistant à la corrosion, avec une distribution asymétrique de la lumière et éclairage zéro vers le haut pour les applications intérieures et extérieures. Fabriqué en polycarbonate de haute qualité stabilisé aux UV. Vis Torx. TOBY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019721058 TOBY VARIOFLEX M 2000 822/27/30/35/40 J+10 67 € 00019721059 TOBY VARIOFLEX M 2000 822/27/30/35/40 PC J+10 102 € Code produit Désignation Tarif HT 00249003592 APPLIQUE MURALE SKILL 3000 K CRI 90 437 LM GRIS ALU (270X115X32MM) 230V 367 € 00249003756 APPLIQUE MURALE MINI SKILL WOOD 3000 K CRI 90 136 LM (115X60X31MM) 24V 266 € 00249003196 APPLIQUE MURALE SKILL 3000 K CRI 90 451 LM GRIS ALU (200X200X31MM) 230V 359 € 00249003200 APPLIQUE MURALE RONDE SKILL 3000 K CRI 90 427 LM GRIS ALU (DIAM 220MM) 230V 351 € 00249714129 ALIM POUR SKILL PSU DIM IP67 24V-75W CL2 SELV 283 € Applique ou encastré mural extra plat de différentes teintes, dimensions et formes - finition Alu ou avec plaquage bois teck - IRC 90 - IP65. SKILL La version Miniskill wood vertical nécessite une alimentation déportée du luminaire. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=