Guide eclairage 2025

386 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Applique Applique murale simple à installer (sur boite de dérivation électrique ou au mur) - Alimentation 24V déporté. Fixation par visserie invisible. 5CENTO Code produit Désignation Tarif HT 00249717769 5CENTO 2,3W 122 LM 3000K ASYM CARRÉ L : 90/90 MM GRIS 194 € 00249717779 5CENTO 4W 201 LM 3000K ASYM RECTANGLE L : 155/90 MM GRIS 270 € 00249704014 ALIMENTATEUR À DISTANCE GRADABLE 1-10V, PUSH DIM IP 20 CLII 148 € Applique LED EXT la plus fine du marché pour une qualité de lumière incomparable. Code produit Désignation Tarif HT 00249301301 APPLIQUE MURALE PETIT 3000 K CRI 90 568 LM GRIS ALU 230V 349 € 00249724104 APPLIQUE MURALE MINI PETIT 3000 K CRI 90 68 LM GRIS ALU 24V (NÉCESSITE ALIM 24V) 187 € 00249717763 ALIM POUR MINI PETIT PSU LED IP67 24V-10 W CLII SELV 89 € Applique murale «Petit» existe en 2 versions. Dimensions réduites fera de cette solution un avantage esthétique pour vos projets de mise en valeur de vos espaces cheminements extérieurs. Finition ALU, noir ou blanc disponibles. PETIT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00584049100 WINDOW WASHER BLANC 3000K 110LM 3W 10°-160° J+10 204 € 00584049102 WINDOW WASHER BLANC BLEU 40LM 3W 10°-160° J+10 204 € 00584049101 WINDOW WASHER BLANC 4000K 120LM 3W 10°-160° J+10 204 € Solution dédié pour la mise en valeur des encadrements de fenêtres design compact & discret coloris blanc pierre robuste : corps en aluminium éclairage précis : jusqu’à 120lm. WINDOW WASHER Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l’oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l’oxydation. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=