387 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale SHAPE donne une lumière uniforme au périmètre interne des fenêtres créant ainsi des effets lumineux suggestifs sur les façades résidentielles, publiques, historiques ou artistiques. La miniaturisation a été particulièrement soignée. SHAPE combine un degré élevé d’adaptation et de performances uniques. SHAPE Code produit Désignation Tarif HT 00249004581 1 MINISHAPE 3,6W 179 LM 3000K 170X10° GRIS 242 € 00249717763 ALIM POUR MINI SHAPE PSU LED IP67 24V-10 W CLII SELV 89 € 00249764139 2 SHAPE 4,7W 181 LM 3000 LM 170/10° 230 V GRIS 357 € 00249003607 APPLIQUE MURALE SHAPE 4000 K CRI 80 149 LM GRIS ALU 230V 357 € Produit ayant reçu le prix reddot Award 2014. Récompensant un appareil permettant une régulation d’environ 5° pour un parfait alignement du faisceau lumineux sur les contours internes de la fenêtre. 1 2 Les appliques murales Osido permettent d’éclairer parfaitement les zones extérieures à proximité des bâtiments et de les mettre en scène de manière attrayante. Les appliques murales se distinguent par leur design de qualité, leur excellente technique d’éclairage et leur montage simple. OSIDO Code produit Désignation Tarif HT 6000527840 OSIDOQW-SB1L/SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 CARRE D/I NC 6000521740 OSIDOQW-SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 CARRE DIRECT NC 6000511640 OSIDORW-SB1L/SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 ROND D/I NC 6000507140 OSIDORW-SB1L-8,5W 1000LM-830ET-GS-26 ROND DIRECT NC Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=