388 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Rail profilé ext IVY est le résultat de la collaboration entre Stefano Boeri Interiors et Targetti, c’est le premier système complet pour l’éclairage des environnements extérieurs. Le système accueille des accessoires et des appareils utiles pour la vie quotidienne et permet une interaction directe et indirecte avec l’utilisateur : de la synchronisation avec votre smartphone pour le contrôle et la gestion de la lumière, à la lecture de musique avec des haut-parleurs dédiés. IVY SYSTEM Code produit Désignation Tarif HT 00092833712 1 IVY SYSTEM PROFILÉ SAILLIE GRIS FERRITE 50CM 192 € 00092013892 1 IVY SYSTEM PROFILÉ SAILLIE GRIS FERRITE 100CM 240 € 00092833714 1 IVY SYSTEM PROFILÉ SAILLIE GRIS FERRITE 200CM 376 € 00092833715 1 IVY SYSTEM PROFILÉ SAILLIE GRIS FERRITE 300CM 494 € 00092833733 IVY SYSTEM ANGLE 90° À PLAT GRIS FERRITE 177 € 00092833737 IVY SYSTEM PAIRE EMBOUTS PROFILÉS SAILLIE GRIS FERRITE 252 € 00092002666 IVY SYSTEM DRIVER INTÉGRÉ ÉTANCHE IP65 L45CM 120W 48V 336 € 00092007249 CONNECTEUR ETANCHE PRIMAIRE 230V POUR HO7RNF DE 7 À 12MM 30 € 00092833597 2 IVY MODULE SPOT SIMPLE 6W 630LM 3000K IRC90 FL 48V IP65 CABLE 15CM IN M + 15CM OUT F 487 € 00092833693 3 IVY MODULE IP65 TRIPLE 3X6W 3X630LM 3000K IRC90 FL 48V IP65 CABLE 15CM IN M + 15CM OUT F 989 € 00092833727 IVY SYSTEM CAPOT DE FINITION OPTIONNEL NOIR 2M 43 € 00092833738 IVY SYSTEM RALLONGE PRÉCABLÉ 1M MF / CONNECT. RAPIDES ÉTANCHES / 2 CLIPS MAINTIEN DU CABLE 42 € 00092013894 IVY SYSTEM RALLONGE PRÉCABLÉ 2M MF / CONNECT. RAPIDES ÉTANCHES / 3 CLIPS MAINTIEN DU CABLE 44 € 00092833740 IVY SYSTEM RALLONGE PRÉCABLÉ 1M MF / CONNECT. RAPIDES ÉTANCHES / 4 CLIPS MAINTIEN DU CABLE 46 € 2 3 1 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02855015916 SOLARIS MCL 44W BLANC 3000K J+5 379 € 02855015920 SOLARIS MCL 44W NOIR 3000K - 379 € 02855015924 SOLARIS MCL 44W GRIS 3000K - 379 € 02855015918 SOLARIS MCL 44W BLANC 4000K - 379 € 02855015922 SOLARIS MCL 44W NOIR 4000K - 379 € 02855015926 SOLARIS MCL 44W GRIS 4000K - 379 € Projecteur architectural LED Asymétrique sur étrier réglable à 60° idéal pour rétro éclairer des voutes en indirect. Peinture anticorosion et RAL à la demande possible. SOLARIS MCL Projecteur Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=