389 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Large gamme de projecteurs architecturaux compacts LED avec driver intégré. 7 RAL de finition proposés dont le Noir ou Gris et de multiples possibilités d’ouverture faisceau. Précâblage usine longueur 50 cm. SPOT 35-50-70-90 Code produit Désignation Tarif HT 02855020258 SPOT 35 - 3W - NOIR 3000K 20° 150 € 02855020256 SPOT 35 - 3W - NOIR 4000K 20° 150 € 02855019880 SPOT 50 - 8W 3000K 34° NOIR 163 € 02855019876 SPOT 50 - 8W 4000K 34° NOIR 163 € 02855017886 SPOT 70 - 16.4W 3000K 38° NOIR Ø72 L138 196 € 02855017883 SPOT 70 - 16.4W 4000K 38° NOIR Ø72 L138 196 € 02855019671 SPOT 90 - 29W 3000K 38° NOIR Ø98 L200 305 € 02855019668 SPOT 90 - 29W 4000K 38° NOIR Ø98 L200 305 € Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l’ouverture de faisceau fixe ou variable. À compléter avec un driver disponible en version électronique et une base pour le montage en surface. CORO Code produit Désignation Tarif HT 00092005929 CORO SMALL 13W 1250LM 3000K SP 15° BLANC FLORENTIN 350MA 385 € 00092005942 CORO SMALL 18W 1830LM 3000K SP 24° BLANC FLORENTIN 500MA 445 € 00092005961 CORO GRAND 25W 3075LM 3000K SP 15° BLANC FLORENTIN 700MA 466 € 00092005960 CORO GRAND 25W 3075LM 3000K FL 31° BLANC FLORENTIN 700MA 466 € 00092005969 CORO 36W 4500LM MWFL 43° BLANC FLORENTIN 1050MA 512 € 00092005991 CORO 48W 6100LM FL 35° 3000K BLANC FLORENTIN 1400MA 564 € 00092006007 BASE DE FIXATION BLANC FLORENTIN 31 € 00092001757 DRIVER DÉPORTÉ 350MA 31 € 00092010553 DRIVER DÉPORTÉ 500MA 30 € 00092003288 DRIVER DÉPORTÉ 700MA 50 € 00092004221 DRIVER DÉPORTÉ 1050MA 53 € 00092824932 DRIVER DÉPORTÉ 1400MA 58 € Micro-projecteur orientable pour éclairage résidentiel, discret avec visserie invisible, IRC 90, IP66. FLOWER Code produit Désignation Tarif HT 00249717460 MINIFLOWER 3W 160 LM 3000K 45°, GRIS ANTHRACITE. IP66 353 € 00249717542 MINIFLOWER 6W 396 LM 3000K 45°, GRIS ANTHRACITE. IP66 429 € S.2407 ALIMENTATION 14,4W 24V DC IP67 DIMENSIONS : 79 X 38 X 25 MM 89 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=