390 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Projecteur Keen représente une évolution importante dans le concept du projecteur technique pour l’extérieur : une double articulation spéciale permet d’orienter l’appareil dans des directions infinies assurant des régies lumineuses appropriées et différentes. KEEN Code produit Désignation Tarif HT 00249003530 PROJECTEUR MINI KEEN 3000 K CRI 90 599 LM GRIS ALU 24° 538 € 00249722190 PROJECTEUR MINI KEEN 2700 K CRI 90 510 LM GRIS ALU 24° 538 € 00249003536 PROJECTEUR KEEN 3000 K CRI 90 1229 LM GRIS ALU 24° 691 € 00249724253 PROJECTEUR KEEN 2700 K CRI 90 1047 LM GRIS ALU 24° 691 € Produit ayant reçu le prix reddot Award et design Award 2015. La série Keen est déclinée en quatre tailles. Cette gamme est équipée de la toute dernière technologie LED. Code produit Désignation Tarif HT 02855014213 MICRO REEF 10W NOIR 3000K 25° 228 € 02855014217 MICRO REEF 10W GRIS 3000K 25° 228 € 02855014215 MICRO REEF 10W NOIR 4000K 25° 228 € 02855014219 MICRO REEF 10W GRIS 4000K 25° 228 € 02855012196 MINI REEF 33W NOIR 3000K 60° 331 € 02855012198 MINI REEF 33W GRIS 3000K 60° 331 € 02855012197 MINI REEF 33W NOIR 4000K 60° 331 € 02855012199 MINI REEF 33W GRIS 4000K 60° 331 € 02855014194 REEF MAXI 44W NOIR 3000K 40° 477 € 02855014197 REEF MAXI 44W NOIR 4000K 40° 477 € 02855014200 REEF MAXI 44W GRIS 3000K 40° 477 € 02855014203 REEF MAXI 44W GRIS 4000K 40° 477 € Gamme de projecteurs architecturaux à optique symétrique. Peinture anti-corrosion et différents RAL disponibles à la demande. Possibilité de régler la rotation du corps à 180°. REEF Code produit Désignation Tarif HT 00092006035 VOLTA 21/33W 600/900MA ASYMETRIQUE BLANC FLORENTIN 533 € 00092004130 DRIVER DÉPORTÉ 32W 600MA IP20 50 € 00092003291 DRIVER DÉPORTÉ 50W 900MA IP20 53 € Projecteur professionnel LED orientable prévu pour un montage mural ou sur corniche. À compléter avec un driver disponible en version électronique et dimmable DALI IP20 pour usage en intérieur. VIOLTA ASYM Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=