Guide eclairage 2025

391 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale SHARK Linéaire étanche Mise en lumière d’une piscine. Code produit Désignation Tarif HT 00584207809 PROFIL SHARK POOL 2M RIGIDE GRIS ANTHRACITE 46 € 00584208454 PROFIL D’ENCASTREMENT PISCINE À COQUE OU MAÇONNÉE + PROFIL SHARK TOP VIEW RGBW 19,5W/M OPAL 2 € 00584207809 PROFIL SHARK POOL 2M RIGIDE GRIS ANTHRACITE 46 € 00584208338 PROFIL D’ENCASTREMENT PISCINE À COQUE OU MAÇONNÉE + PROFIL SHARK TOP VIEW 4000K 9,6W/M OPAL 906 LM/M 1 € Mise en lumière extérieur balisage. Code produit Désignation Tarif HT 00584019687 HR-ALU - PROFIL D’ENCASTREMENT SM ALUMINIUM 1 € 00584209156 PROFIL D’ENCASTREMENT SOL + PROFIL SHARK HR-ALU 3000K 4,8W/M OPAL 474 LM/M 1 € 00584208842 PROFIL SHARK MICRO-NK 3000K 4,8W/M OPAL 514 LM/M 1 € Projet mise en lumière extérieur. Code produit Désignation Tarif HT 00584209954 PROFIL SHARK BLADE 3000K 19,2W/M TRANSPARENT 2030 LM/M 2 € 00584208388 PROFIL SHARK TOP VIEW 4000K 14,4W/M TRANSPARENT 1637 LM/M 1 € ATTENTION les prix tarifs des profilés : encastrement piscine + sol + blade + top view sont au centimètre. Une solution brevetée EUROPOLE pour des environnements extrêmes et contraignants en solution "LUMIÈRE" linéaire avec des niveaux de performance élevés. La technologie d'encapsulation des composants LED permet de fabriquer des linéaires rigides et souples jusqu'à 10 mètres en un seul tenant. TEMPÉRATURE Utilisation de -20 à 60°. 15 JOURS Courts délais de fabrication. SUR-MESURE Selon vos besoins et contraintes. Jusqu’à 10 m. d’un seul tenant. IMMERSION Jusqu’à 5 m. Haute température (45°) pour SPA. RÉSISTANCE À l’abrasion, aux passages répétés et aux chocs jusqu’à IK10. Aux détergents, désinfectants, pluies acides, eau chlorée. Aux brouillards salins (1000H). SHARK PDS - NK SHARK 45 - ALU SHARK FINE LED SHARK BLADE LED SHARK MICRO - ALU SHARK PDS - ALU SHARK MICRO - NK EXOSQUELETTE BLACK & GOLD L’ÉCLAIRAGE LED ADAPTÉ AUX ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES SHARK est adapté aux environnements extrêmes : Température de -20° à 60°, résistant à l'abrasion, détergents, désinfectants, pluies acide, eau chlorée, brouillards salins et aux chocs jusqu'à IK10. Immersion jusqu'à 5 mètres et température SPA 45°. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=