Guide eclairage 2025

393 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Encastré mural et diffusion asymétrique IP65 IK10. Peinture anti-corrosion et double presse étoupe. Driver intégré. Prévoir le boitier d’encastrement. NEW GREEN M et XL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02855014462 NEW GREEN XL 9,5W BLANC 3000K - 200 € 02855014464 NEW GREEN XL 9,5W NOIR 3000K J+5 200 € 02855014466 NEW GREEN XL 9,5W GRIS 3000K - 200 € 02855014463 NEW GREEN XL 9,5W BLANC 4000K - 200 € 02855014465 NEW GREEN XL 9,5W NOIR 4000K - 200 € 02855014467 NEW GREEN XL 9,5W GRIS 4000K - 200 € 02855320000 BOITIER D’ENCASTREMENT J+5 17 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02855014474 NEW GREEN M 6W BLANC 3000K - 153 € 02855014476 NEW GREEN M 6W NOIR 3000K J+5 153 € 02855014478 NEW GREEN M 6W GRIS 3000K - 153 € 02855014475 NEW GREEN M 6W BLANC 4000K - 153 € 02855014477 NEW GREEN M 6W NOIR 4000K - 153 € 02855014479 NEW GREEN M 6W GRIS 4000K - 153 € 02855320001 BOITIER D’ENCASTREMENT J+5 11 € Gamme taille médium Gamme taille XL Encastré de sol Encastrés de sol parfaits pour le balisage extérieur. Disponibles dans de nombreuses couleurs LED. Compatibles avec l’éclairage connecté Collingwood. GL Code produit Désignation Dispo Tarif HT 08271337513 GL016 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 130 € 08271337512 GL016 F II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 130 € 08271337515 GL019 II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 120 € 08271337516 GL019 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 120 € 08271337514 GL019 F II 3000K 38° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 120 € 08271337520 GL040 II 3000K 40° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 250 € 08271337521 GL040 II 3000K 12° IP68 ACIER INOXYDABLE J+5 250 € 08271337527 GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE J+10 180 € 08271337524 GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE J+10 180 € 08271337523 GL100 II 3000K 75° IP68 ACIER INOXYDABLE J+10 180 € Ø60mm 43mm 1m 60x60mm 43mm 1m Pour compléter votre choix sur les versions 350 mA : rendez-vous dans le chapitre catalogue ALIMENTATION : ALIM VOSSLOH 18-26W 350 mA IP67 Réf : 01106187242. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=