394 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Extérieur I Mise en lumière architecturale Encastré de sol Encastré de sol Asymétrique IP67 IK10 câblage interne longueur 2 mètres IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Boîtier d’encastrement inclus. Version DALI disponible sur demande.. OLODUM ASYM Code produit Désignation Tarif HT 02855017099 OLODUM MIDI ASYM 9,5W 3000K Ø180 331 € 02855017103 OLODUM MIDI ASYM 9,5W 4000K Ø180 331 € 02855017051 OLODUM STANDARD ASYM 20W 3000K Ø220 368 € 02855017055 OLODUM STANDARD ASYM 20W 4000K Ø220 368 € Encastré de sol IP68 complètement moulé idéal pour des installations sans drainage possible. Câblage usine L= 0,5 cm et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 10° par réglage externe du luminaire. Boîtier d’encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande. OLODUM LOCK Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02855018845 OLODUM STD LOCK 20W 3000K 18° - 456 € 02855019005 OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18° - 456 € 02855018846 OLODUM STD LOCK 20W 4000K 18° J+5 456 € 02855019010 OLODUM STD LOCK 20W 4000K 40° - 456 € 02855018844 OLODUM STD LOCK 20W 3000K 60° - 456 € 02855019004 OLODUM STD LOCK 20W 4000K 60° - 456 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 02855017101 OLODUM MIDI 9,5W 3000K 15° - 303 € 02855017105 OLODUM MIDI 9,5W 4000K 15° - 303 € 02855017100 OLODUM MIDI 9,5W 3000K 30° J+5 303 € 02855017104 OLODUM MIDI 9,5W 4000K 30° - 303 € 02855017053 OLODUM STD 20W 3000K 18° - 330 € 02855017057 OLODUM STD 20W 4000K 18° - 330 € 02855017052 OLODUM STD 20W 3000K 40° J+5 330 € 02855017056 OLODUM STD 20W 4000K 40° - 330 € 02855017054 OLODUM STD 20W 3000K 60° - 330 € 02855017058 OLODUM STD 20W 4000K 60° - 330 € Encastré de sol IP67 IK10 câblage interne longueur 2 m. IP68 et corps en polymère résistant aux agressions chimiques et collerette AISI316L. Optique basculante 15° et rotation de 350°. Boîtier d’encastrement inclus. Version DALI et teinte 2700K disponible sur demande. OLODUM Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=